絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,721件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
ダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズ AMPHENOLダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530アズワン品番65-7540-73
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
799税込879
1個
5日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入SOURIAU
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857アズワン品番65-7553-02コンタクト形状メス
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9311アズワン品番65-7492-18
丸型コネクタ 12極 M23 ネジ フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ネジフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:パネルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PA●コンタクト材質:BSR, FAB-EH●コード番号:664-6194アズワン品番65-7576-71
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1袋(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808アズワン品番65-7777-35
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
予約販売
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79
NRレセプタクル NRシリーズ 七星科学研究所NRレセプタクル NRシリーズ七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:4●ロック機構:ワンタッチロック●パネル取付方法:フランジ●防水対応:×●シリーズ名:NRアズワン品番67-0416-55
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
78,980税込86,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクトTE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058アズワン品番65-7771-90
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25AMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9372アズワン品番65-7616-83
DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入マル信無線電機
1,198税込1,318特価
1袋(5個)
当日出荷
ミニDIN基板実装ソケットミニDINプラグと結合
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420アズワン品番65-7776-11
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ネジフエニックス・コンタクト
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7287アズワン品番65-7497-40
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付けAMPHENOL
709税込780
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread sizeIt is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウントSICK
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:30 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2986アズワン品番65-7641-20
丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウントSICK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3001アズワン品番65-7591-95
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント SICK丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントSICK
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるヘッド A :オスコネクタ、M23、12 ピン、ストレート 5.5 → 10.5 mm のケーブル径に対応あなたの利点この Sick M23 12 ピンコネクタは、エンコーダケーブルの長さを延長するためによく使用されます。Sick M23 オスコネクタ、12 コンタクト、エンコーダとの併用向け。このコネクタのかん合部品は、DOS-2312-G ( 492-9214 )です。用途動作温度: 40 → +125℃注
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65、IP66、IP67●定格電流:8A●シェルサイズ:M23●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●ポール形式:12●コード番号:213-3365アズワン品番65-7528-83
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882アズワン品番65-7784-54
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
279税込307
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
NRWプラグキャップ 防水型 NRWシリーズ 七星科学研究所NRWプラグキャップ 防水型 NRWシリーズ七星科学研究所
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様●シェルサイズ:Φ20●コネクタの形態:キャップアズワン品番67-0341-69
金メッキ 3極プラグ 共立電子産業金メッキ 3極プラグ共立電子産業
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
Souriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入 SOURIAUSouriau 基板コネクタハウジング サイズ:16 圧着端子SM16M11D70 1袋 10個入SOURIAU
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:オスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9859アズワン品番65-7556-20
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ共立電子産業
939税込1,033
1セット(2個)
5日以内出荷
ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:赤●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-20
DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入 マル信無線電機DINコネクタ 3極 オス ケーブルマウント 1袋 5個入マル信無線電機
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
ミニDINプラグミニDINソケットと結合
仕様●極数:3●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5206アズワン品番65-7776-24
丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL丸型コネクタ レセプタクル 10極AMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8146アズワン品番65-7491-65
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円形 コネクタ プラグ 8 ポジション ケーブル AMPHENOL円形 コネクタ プラグ 8 ポジション ケーブルAMPHENOL
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
仕様製品群:C091D シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1406-17
円形 コネクタ RCPT 6POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 6POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-75
円形 コネクタ RCPT 20POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 20POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-87
ジェンダー チェンジャー DVI-I メス TO メス 3M(スリーエム)ジェンダー チェンジャー DVI-I メス TO メス3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
仕様オーディオ ビデオ コネクタ A:DVI-I レセプタクル オーディオ ビデオ コネクタ B:DVI-I レセプタクル 製品群:-アズワン品番65-1540-05
CONN バナナ ジャック 36A スタッド ブルー MUELLER ELECTRICCONN バナナ ジャック 36A スタッド ブルーMUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-98
1/4インチ 6.35mm ステレオ ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ MULTICOMP1/4インチ 6.35mm ステレオ ソケット To 3.5mm ステレオ プラグMULTICOMP
639税込703
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:3.5mm コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-17
丸型コネクタ