絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,720件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEXマイクコネクタ 防塵金属キャップAPEX
679税込747
1個
6日以内出荷
PLT-25シリーズ用の保護キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
6日以内出荷
スピーカー端子 GB[制御機器]スピーカー端子GB[制御機器]
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用GB[制御機器]
359税込395
1個
6日以内出荷
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用 LINKMANスピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用LINKMAN
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー銅ターミナル(ねじ式) フォスター電機スピーカー銅ターミナル(ねじ式)フォスター電機
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷
音質重視の銅材を採用。金メッキ仕上げ 1chのスピーカーターミナル
スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機スピーカーターミナル(ねじ式)フォスター電機
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
ニッケルメッが施されております。 1chのスピーカーターミナル
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
スピーカー端子 ノーブランドスピーカー端子ノーブランド
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
スピーカー端子 赤 ノーブランドスピーカー端子 赤ノーブランド
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。 形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。 ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。 またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。 特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。 ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。
形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)七星科学研究所
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ30シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)9(パッキン呼び径)防水
NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極) 七星科学研究所NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極)七星科学研究所
6,198税込6,818
1個
53日以内出荷
絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。 防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。 ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。
定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき
NRWプラグ 防水型(シェルΦ24・5極) 七星科学研究所NRWプラグ 防水型(シェルΦ24・5極)七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスメス
NRプラグ(シェルΦ24・21極) 七星科学研究所NRプラグ(シェルΦ24・21極)七星科学研究所
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格許容電流6A/3本 3A/18本表面処理金メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)21端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRWアダプターキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWアダプターキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
8日以内出荷
形状アダプタキャップ表面処理銀めっき金めっきコネクタ形状キャップシェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
249税込274
1個
9日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャップレセプタクルキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
NRWレセプタクルキャップ 防水型(シェルΦ24) 七星科学研究所NRWレセプタクルキャップ 防水型(シェルΦ24)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルキャップコネクタ形状キャップ端子はんだ端子シェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NRプラグ(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所NRプラグ(シェルΦ24・24極)七星科学研究所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスメス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRレセプタクル(シェルΦ24・21極) 七星科学研究所NRレセプタクル(シェルΦ24・21極)七星科学研究所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格許容電流6A/3本 3A/18本表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)21端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスメス
NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60)七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から53日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRWプラグ 防水型(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NRWプラグ 防水型(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40)七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ40シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)20(パッキン呼び径)防水
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷から53日以内出荷
形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRプラグキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRプラグキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
299税込329
1個
9日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャッププラグキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)GB[制御機器]
299税込329
1個
6日以内出荷
DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GB[制御機器]DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブルGB[制御機器]
429税込472
1個
6日以内出荷
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
129税込142
1個
6日以内出荷
1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)GB[制御機器]
219税込241
1個
6日以内出荷
2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。
DCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm)GB[制御機器]
289税込318
1個
6日以内出荷
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
6日以内出荷
2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
丸型コネクタ