絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,686件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極)七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NETレセプタクル(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NETレセプタクル(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスメス
MICコネクタセット 7極 GB[制御機器]MICコネクタセット 7極GB[制御機器]
529税込582
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
799税込879
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格125V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NJCフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタタイプ逆芯定格250V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000オス・メスメス
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格125V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJWアダプタ防水型(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所NJWアダプタ防水型(シェルΦ20・2極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NCSプラグ(シェルΦ16・1極) 七星科学研究所NCSプラグ(シェルΦ16・1極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格125V-5Aコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)1端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNCS_PMオス・メスメス処理(シェル)スズコバルトめっき表面処理(コンタクト)ニッケルめっき
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極)七星科学研究所
699税込769
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
3.5mm小型モノラルジャック マル信無線電機3.5mm小型モノラルジャックマル信無線電機
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16) 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)七星科学研究所
689税込758
1個
8日以内出荷
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
669税込736
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極)七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]MICコネクタセット 4極GB[制御機器]
499税込549
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
599税込659
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]MICコネクタセット 8極GB[制御機器]
529税込582
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・5極)七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB[制御機器]3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型GB[制御機器]
84税込92
1個
5日以内出荷
基板取付け用の3.5mm小型ステレオミニジャックです。
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状プラグ表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極)七星科学研究所
669税込736
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付きGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
基板取付タイプ、スイッチ付
6.3mmステレオジャック(ボックス型) マル信無線電機6.3mmステレオジャック(ボックス型)マル信無線電機
439税込483
1個
5日以内出荷
3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
NETフランジ付アダプター(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NETフランジ付アダプター(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500オス・メスメス
NJWプラグ 防水型(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所NJWプラグ 防水型(シェルΦ24・2極)七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗5000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24) 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)七星科学研究所
889税込978
1個
8日以内出荷
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC_ADFオス・メスメス
3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプ GB[制御機器]3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプGB[制御機器]
81税込89
1個
5日以内出荷
基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。4極プラグに対応しています。
NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
形状アダプタタイプ正芯定格125V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16) 七星科学研究所NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)七星科学研究所
829税込912
1個
8日以内出荷
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
MICコネクタセット 9極 GB[制御機器]MICコネクタセット 9極GB[制御機器]
509税込560
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
3.5mmステレオプラグ シンワエレクトリック3.5mmステレオプラグシンワエレクトリック
219税込241
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考コードブッシュ付タイプステレオ極数3極形式ストレートプラグ3.5mmプラグパッケージPJ14
3.5mmステレオプラグ メタル シンワエレクトリック3.5mmステレオプラグ メタルシンワエレクトリック
309税込340
1個
5日以内出荷
材質メタルタイプステレオ極数3極形式ストレートプラグ3.5mmプラグ
6.3mm2極メタルプラグSP付 シンワエレクトリック6.3mm2極メタルプラグSP付シンワエレクトリック
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様端子部処理材質メタルタイプステレオ/モノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグ
丸型コネクタ