絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,721件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノンキャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン
635税込699特価
1個
当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
ワンタッチターミナル 2極 LINKMANワンタッチターミナル 2極LINKMAN
258税込284
1個
当日出荷
レバー操作のワンタッチターミナルスピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mmアズワン品番67-0398-96
フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm パネルマウント モノ 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:パネルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PA●コンタクト材質:BSR, FAB-EH●コード番号:664-6194アズワン品番65-7576-71
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入マル信無線電機
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
Φ3.5-3極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮●コード番号:664-6201アズワン品番65-7571-48
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
279税込307
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ共立電子産業
939税込1,033
1セット(2個)
当日出荷
ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-21
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入マル信無線電機
859税込945
1袋(5個)
当日出荷
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182アズワン品番65-7571-80
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,688税込5,157
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ3M(スリーエム)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル3M(スリーエム)
549税込604
1個
当日出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478
1パック(4000個)ほか
予約販売
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
キャノンコネクタ MAシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)キャノンコネクタ MAシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)71.8±1×Φ19品番63-3109-39ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-39
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
259税込285
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dinプラグ RS Pro Plug 6極 RS PRODinプラグ RS Pro Plug 6極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
FTY.00.250.CTF LEMOFTY.00.250.CTFLEMO
9,498税込10,448
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.304.CLAD52Z LEMOFGG.0B.304.CLAD52ZLEMO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.302.CLAD52Z LEMOFGG.0B.302.CLAD52ZLEMO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートオープンエンドカバー、青タイプシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル多治見無線電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
極数7仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機丸型コネクタR05シリーズプラグ多治見無線電機(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型形状ストレート定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4マル信無線電機(12件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト JAE(日本航空電子工業)パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクトJAE(日本航空電子工業)
44税込48
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっき
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から72日以内出荷
コンタクト形状メスタイプソケットインサート使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ仕様ソケットインサート形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき防水仕様嵌合時IP67クラス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
同軸コネクター マル信無線電機同軸コネクターマル信無線電機
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5マル信無線電機
159税込175
1個
当日出荷
極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
単頭ジャック マル信無線電機単頭ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,388税込5,927
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
RFC 竹内工業RFC竹内工業
15税込17
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
SFT 竹内工業SFT竹内工業
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
(インシュレータ)グレー
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
XLR変換コネクタ カナレ電気XLR変換コネクタカナレ電気
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1個
6日以内出荷
質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)防水性IP68ハウジング色
丸型コネクタ