FA現場のお役立ち情報
775件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N

    EBM PAPST
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 85mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 614JH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 614JH

    EBM PAPST
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 321mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 53dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HH

    EBM PAPST
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 150mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 8200rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NL EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NL

    EBM PAPST
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 34mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N

    EBM PAPST
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92mm。電流 Max = 180mA。風量 = 84m3/h。騒音レベル = 32dB。ファン回転速度 = 2700rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412N

    EBM PAPST
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 170mA。風量 69m3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 612JH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 612JH

    EBM PAPST
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 642mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 53dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途. 一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の600シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 632NU EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 632NU

    EBM PAPST
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 33dB。センサータイプ PWM。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622HH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622HH

    EBM PAPST
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 292mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 8200rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NN

    EBM PAPST
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 125mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 600シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途. 一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の600シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FL EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FL

    EBM PAPST
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 15mm。風量 19m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2650rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FH

    EBM PAPST
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 117mA。風量 33m3/h。騒音レベル 31dB。ファン回転速度 4500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422JH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422JH

    EBM PAPST
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 40mm。幅 40mm。奥行 28mm。寸法 40 40 28mm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。ベアリングタイプ ボール。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412FH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412FH

    EBM PAPST
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。高さ = 40mm。幅 = 40mm。電流 Max = 66mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 26dB。ファン回転速度 = 6000rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 252/2N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 252/2N

    EBM PAPST
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 25mm。幅 25mm。奥行 8mm。寸法 25 25 8mm。騒音レベル 15dB。ファン回転速度 9000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 70 x 70 x 15mm, 714F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 70 x 70 x 15mm, 714F

    EBM PAPST
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 70mm。電流 Max 63mA。風量 44m3/h。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 5300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N

    EBM PAPST
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。風量 40m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 6100rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 70 x 70 x 15mm, 712F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 70 x 70 x 15mm, 712F

    EBM PAPST
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 70mm。電流 Max 142mA。寸法 70 70 15mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 5300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612F

    EBM PAPST
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 83mA。風量 29m3/h。騒音レベル 27dB。ファン回転速度 3900rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 512F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 512F

    EBM PAPST
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 67mA。風量 20m3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412J EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412J

    EBM PAPST
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。電流 Max 200mA。風量 19m3/h。騒音レベル 39dB。ファン回転速度 10300rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 400シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの400シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 向きを問わずに取り付け可能 プラスチック製. 用途. ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の400シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412F

    EBM PAPST
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 58mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405F

    EBM PAPST
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 5 dc。高さ 40mm。消費電力 700mW。奥行 10mm。寸法 40 40 10mm。騒音レベル 22.1dB。ファン回転速度 5400rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 252N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 252N

    EBM PAPST
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 25mm。電流 Max 42mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 15dB。ファン回転速度 9000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 255N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 255N

    EBM PAPST
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 5 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 25mm。電流 Max 80mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 9600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 255M EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 255M

    EBM PAPST
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 5 dc。高さ 25mm。幅 25mm。奥行 8mm。風量 2.3m3/h。騒音レベル 5dB。ファン回転速度 6500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 255H EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 8mm, 255H

    EBM PAPST
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 5 dc。高さ 25mm。消費電力 600mW。奥行 8mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 23dB。ファン回転速度 12000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 250 シリーズスリーブベアリングコンパクト軸流ファンです. ebm-papstのシリーズ250のDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NU EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NU

    EBM PAPST
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 18W。奥行 51mm。寸法 172 51mm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 3400rpm。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224N

    EBM PAPST
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 17W。奥行 51mm。終結タイプ フラットプラグmm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 3400rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 38mm, 7114N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 38mm, 7114N

    EBM PAPST
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DC。消費電力 = 12W。電流 Max = 500mA。風量 = 308m3/h。騒音レベル = 53dB。ファン回転速度 = 2850rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK

    Fischer Elektronik
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ = 26mm。幅 = 13mm。高さ = 10mm。寸法 = 26 x 13 x 10mm。熱抵抗 = 22.8K/W。取り付け = ソルダー。カラー = シルバー。D PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14

    Fischer Elektronik
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 6mm。寸法 = 14 x 14 x 6mm。熱抵抗 = 29K/W。取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク. 黒色陽極酸化処理仕上げ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm

    Fischer Elektronik
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm

    Fischer Elektronik
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
    仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
  • ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382アズワン品番65-8071-93
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:17mm●寸法:50 x 50 x 17mm●コード番号:519-2592アズワン品番65-8093-43
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm

    LSIクーラー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 21Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621アズワン品番65-8093-46
  • ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380アズワン品番65-8076-22
  • ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm

    ARCOL(OHMITE)
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:25.4mm●寸法:42 x 25 x 25.4mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5410アズワン品番65-8076-13
  • ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90

『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品