FA現場のお役立ち情報
787件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入

    ARCOL(OHMITE)
    129,800税込142,780
    1箱(294個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5377アズワン品番65-8073-19
  • ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:202mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:202 x 150 x 30mm●コード番号:464-2872アズワン品番65-8090-84
  • ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm

    ARCOL(OHMITE)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:35.31mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 35.31 x 11.68mm●コード番号:227-5372アズワン品番65-8072-72
  • ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:101mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:101 x 100 x 12mm●コード番号:519-2586アズワン品番65-8093-56
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm

    LSIクーラー
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ヒートシンク 40Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:100 x 50 x 40mm●コード番号:265-276アズワン品番65-8094-26
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm

    LSIクーラー
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 40Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894アズワン品番65-8090-85
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm

    Fischer Elektronik
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
    仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm

    Fischer Elektronik
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
  • ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:70mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:70 x 98 x 17mm●コード番号:656-6405アズワン品番65-8094-37
  • ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421アズワン品番65-8076-17
  • ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403アズワン品番65-8071-87
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838アズワン品番65-8070-51
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm

    SPREADFAST
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:21mm●寸法:40 x 40 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6723アズワン品番65-8063-82
  • ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm

    SPREADFAST
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:8mm●寸法:30 x 30 x 8mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6718アズワン品番65-8064-15
  • ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356アズワン品番65-8065-99
  • ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm

    ARCOL(OHMITE)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
  • ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 12Fシリーズ
    仕様●長さ:151mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:151 x 100 x 12mm●コード番号:464-2822アズワン品番65-8090-77
  • ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:98mm●幅:70mm●高さ:30mm●寸法:98 x 70 x 30mm●コード番号:656-6433アズワン品番65-8076-06
  • ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm

    LSIクーラー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 23Mシリーズ
    仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875アズワン品番65-8070-37
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm

    Fischer Elektronik
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094アズワン品番65-8080-47
  • フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm

    Fischer Elektronik
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    LED 丸型ユニバーサルヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です
    仕様●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811アズワン品番65-8061-64
  • ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:21mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:21mm

    LSIクーラー
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 21Fシリーズ
    仕様●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:98 x 100 x 21mm●コード番号:519-2643アズワン品番65-8093-48
  • ヒートシンク 長さ:65mm 幅:25mm 高さ:15mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:65mm 幅:25mm 高さ:15mm

    SPREADFAST
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシン
    仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型プラスチック●長さ:65mm●幅:25mm●高さ:15mm●寸法:65 x 25 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6747アズワン品番65-8064-05
  • ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5407アズワン品番65-8072-05
  • ヒートシンク 長さ:46mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:46mm 幅:50mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    669税込736
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 12Fシリーズ
    仕様●長さ:46mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:46 x 50 x 12mm●コード番号:656-6398アズワン品番65-8094-21
  • ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:21mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:21mm

    SPREADFAST
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:45mm●幅:45mm●高さ:21mm●寸法:45 x 45 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6725アズワン品番65-8063-84
  • ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:11mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:45mm 幅:45mm 高さ:11mm

    SPREADFAST
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:45mm●幅:45mm●高さ:11mm●寸法:45 x 45 x 11mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6724アズワン品番65-8063-83
  • ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm

    ARCOL(OHMITE)
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:50.8mm●寸法:42 x 25 x 50.8mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5415アズワン品番65-8071-66
  • ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:38.1mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:38.1mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:38.1mm●寸法:42 x 25 x 38.1mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5412アズワン品番65-8071-73
  • ヒートシンク 長さ:32mm 幅:32mm 高さ:15mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:32mm 幅:32mm 高さ:15mm

    SPREADFAST
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシン
    仕様●併用可能製品:汎用角形プラスチック●長さ:32mm●幅:32mm●高さ:15mm●寸法:32 x 32 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6748アズワン品番65-8079-94
  • ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完
    仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:31mm●幅:31mm●高さ:7.5mm●寸法:31 x 31 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5349アズワン品番65-8071-85
  • ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:10mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:10mm

    SPREADFAST
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:10mm●寸法:19 x 19 x 10mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6715アズワン品番65-8064-04
  • ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm

    ARCOL(OHMITE)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホール基板実装 ねじ取り付け穴
    仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5376アズワン品番65-8075-08
  • ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5337アズワン品番65-8071-52
  • ヒートシンク 長さ:159mm 幅:50mm 高さ:35mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:159mm 幅:50mm 高さ:35mm

    LSIクーラー
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 35Fシリーズ
    仕様●長さ:159mm●幅:50mm●高さ:35mm●寸法:159 x 50 x 35mm●コード番号:265-254アズワン品番65-8075-01
  • ヒートシンク 長さ:138mm 幅:100mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:138mm 幅:100mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 30Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:138mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:138 x 100 x 30mm●コード番号:519-2700アズワン品番65-8093-51
  • ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm

    ARCOL(OHMITE)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364アズワン品番65-8072-04
  • ヒートシンク 長さ:101mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:101mm 幅:50mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:101 x 50 x 12mm●コード番号:519-2570アズワン品番65-8093-42
  • ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:6mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:19mm 幅:19mm 高さ:6mm

    SPREADFAST
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:19mm●幅:19mm●高さ:6mm●寸法:19 x 19 x 6mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6714アズワン品番65-8064-03
  • ヒートパイプ 長さ:250mm SPREADFAST

    ヒートパイプ 長さ:250mm

    SPREADFAST
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    SPREADFAST銅製熱パイプ。銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
    仕様●併用可能製品:ヒートパイプ●長さ:250mm●寸法:10 x 250mm●直径:10mm●材料:銅●コード番号:867-0957アズワン品番65-8079-99

ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品