絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(466)
- RS PRO(55)
- LSIクーラー(42)
- ARCOL(OHMITE)(27)
- Fischer Elektronik(20)
- SPREADFAST(18)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- ABL Components(7)
- オリエンタルモーター(6)
- VISHAY(6)
- BERGQUIST(6)
- リタール(6)
- AAVID THERMALLOY(5)
- MALICO(5)
- UNITED AUTOMATION(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364アズワン品番65-8072-04
ヒートシンク 長さ:101mm 幅:50mm 高さ:12mm
LSIクーラー¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)仕様●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:101 x 50 x 12mm●コード番号:519-2570アズワン品番65-8093-42
ヒートパイプ 長さ:250mm
SPREADFAST¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷SPREADFAST銅製熱パイプ。銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導仕様●併用可能製品:ヒートパイプ●長さ:250mm●寸法:10 x 250mm●直径:10mm●材料:銅●コード番号:867-0957アズワン品番65-8079-99
ヒートシンク 長さ:51mm 幅:50mm 高さ:12mm
LSIクーラー¥749税込¥8241個7日以内出荷ヒートシンク 12Fシリーズ仕様●長さ:51mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:51 x 50 x 12mm●コード番号:464-2793アズワン品番65-8070-50
ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm
ARCOL(OHMITE)¥639税込¥7031個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5378アズワン品番65-8071-92
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥1,598税込¥1,7581個欠品中ヒートシンク 30Fシリーズ仕様●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:98 x 50 x 30mm●コード番号:429-0724アズワン品番65-8070-31
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mm
SPREADFAST¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:16mm●寸法:35 x 35 x 16mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6721アズワン品番65-8063-88
ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入
VISHAY¥919税込¥1,0111セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.55mm●幅:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.55 x 0.8 x 0.8mm●熱抵抗:14℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1346アズワン品番65-8066-18
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15
ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm
ARCOL(OHMITE)¥779税込¥8571個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板に仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5419アズワン品番65-8071-44
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm
放熱器のオーエス¥199税込¥2191個7日以内出荷ヒートシンク PRタイプ。黒アルマイト処理 DIP用ヒートシンク仕様●併用可能製品:DIP●長さ:15mm●幅:11mm●高さ:25mm●寸法:15 x 11 x 25mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:225-824アズワン品番65-8094-31
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:98mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ヒートシンク 17Fシリーズ仕様●長さ:100mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:100 x 98 x 17mm●コード番号:429-0718アズワン品番65-8090-68
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm
Fischer Elektronik¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷。フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンク。Fischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
ヒートシンク 長さ:80mm 幅:70mm 高さ:23mm
LSIクーラー¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。ヒートシンク 23Mシリーズ仕様●長さ:80mm●幅:70mm●高さ:23mm●寸法:80 x 70 x 23mm●熱抵抗:3.7K/W●コード番号:429-0881アズワン品番65-8091-28
ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm
ARCOL(OHMITE)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5383アズワン品番65-8075-09
ヒートシンク 長さ:62mm 幅:62mm 高さ:15mm
SPREADFAST¥839税込¥9231個7日以内出荷。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、アルミと比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。これは、熱分散設計が組み込まれたカメラ及び電子機器のハウジングに特に適しています。4種類の一般的な形状が、さまざまな用途向けに設計されています。通常のアルミ製ヒートシンクより30 %軽量 EMIの問題を低減 優れた成形性 用途 スイッチング電源、ACモーター、マイクロプロセッサ、LED冷却仕様●併用可能製品:汎用角形プラスチック●長さ:62mm●幅:62mm●高さ:15mm●寸法:62 x 62 x 15mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6745アズワン品番65-8064-42
ヒートシンク 長さ:58mm 幅:50mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷。ヒートシンク 30Fシリーズ(2)仕様●長さ:58mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:58 x 50 x 30mm●コード番号:519-2687アズワン品番65-8093-57
ヒートシンク 長さ:58mm 幅:100mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥1,998税込¥2,1981個欠品中。ヒートシンク 30Fシリーズ(2)仕様●長さ:58mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:58 x 100 x 30mm●コード番号:519-2693アズワン品番65-8093-50
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:146mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。ヒートシンク 17Fシリーズ仕様●長さ:50mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:50 x 146 x 17mm●コード番号:464-2844アズワン品番65-8070-52
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:17mm
LSIクーラー¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。ヒートシンク 17Fシリーズ(2)仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:17mm●寸法:50 x 100 x 17mm●コード番号:519-2609アズワン品番65-8093-44
ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●高さ:12.5mm●寸法:42.5 x 42.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5355アズワン品番65-8071-72
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5352アズワン品番65-8071-67
ヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入
VISHAY¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:2mm●幅:1.2mm●高さ:0.8mm●寸法:2 x 1.2 x 0.8mm●熱抵抗:13℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1351アズワン品番65-8066-19
ヒートシンク 長さ:250mm 幅:119mm 高さ:63mm
ABL Components¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷。表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。173AB シリーズ、ユニバーサル、幅 119mm x 高さ 64.5mm。ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間で部品を冷却します。冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。ヒートシンクは、高出力半導体、光電子デバイス、発光ダイオードの冷却に使用可能です。仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ●長さ:250mm●幅:119mm●高さ:63mm●寸法:250 x 119 x 63mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●材料:アルミ●コード番号:658-025アズワン品番65-8070-55
ヒートシンク 長さ:16.2mm 幅:20mm 高さ:30mm
水谷電機工業¥219税込¥2411個5日以内出荷。熱抵抗値は目安値です。ヒートシンク BPUGシリーズ。パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付仕様●長さ:16.2mm●幅:20mm●高さ:30mm●寸法:16.2 x 20 x 30mm●熱抵抗:13.6K/W●取り付け:ソルダー●コード番号:490-0083アズワン品番65-8074-04
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5338アズワン品番65-8071-81
ヒートシンク 長さ:159mm 幅:150mm 高さ:35mm
LSIクーラー¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷。ヒートシンク 35Fシリーズ仕様●長さ:159mm●幅:150mm●高さ:35mm●寸法:159 x 150 x 35mm●コード番号:429-0831アズワン品番65-8090-88
ヒートシンク 長さ:154mm 幅:100mm 高さ:21mm
LSIクーラー¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。ヒートシンク 21Fシリーズ仕様●長さ:154mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:154 x 100 x 21mm●コード番号:519-2659アズワン品番65-8074-99
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入
VISHAY¥1,598税込¥1,7581セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1348アズワン品番65-8064-85
ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷。Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347アズワン品番65-8065-60
ヒートシンク 長さ:25mm 幅:25mm 高さ:7mm
SPREADFAST¥999税込¥1,0991個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:25mm●幅:25mm●高さ:7mm●寸法:25 x 25 x 7mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6716アズワン品番65-8064-53
ヒートシンク 長さ:46mm 幅:30mm 高さ:12mm
LSIクーラー¥479税込¥5271個7日以内出荷ヒートシンク 12Fシリーズ仕様●長さ:46mm●幅:30mm●高さ:12mm●寸法:46 x 30 x 12mm●コード番号:656-6382アズワン品番65-8094-20
ヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:6.4mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:6.4 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1358アズワン品番65-8064-92
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm
Fischer Elektronik¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷SK 89 押出ヒートシンク。SK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入
ARCOL(OHMITE)¥43,980税込¥48,3781箱(80個)7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422アズワン品番65-8072-13
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:150mm 高さ:40mm
LSIクーラー¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ヒートシンク 40Fシリーズ仕様●長さ:100mm●幅:150mm●高さ:40mm●寸法:100 x 150 x 40mm●コード番号:464-2901アズワン品番65-8070-59
Heatsink - 13.20×12.10 mm Copper
SPARKFUN¥789税込¥8681個33日以内出荷Description。A 13.20×12.10 mm self-adhesive pure copper heatsink designed to dissipate heat away from your boards and ICs.。Features。Material:Copper。Length:13.20 mm。Width:12.10 mm。Self-Adhesiveアズワン品番67-0426-21
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm
ARCOL(OHMITE)¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423アズワン品番65-8072-71
ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5343アズワン品番65-8072-08
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品














































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)