絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □36(1)
- □60(1)
- □80(5)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC115(2)
- AC200(3)
- AC220~230(2)
- DC12(4)
- DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
- 20(1)
- 25(5)
- 28(1)
種類
- ACファン(3)
- DCファン(4)
最大風量(m3/min)
- 0.55
- 0.15(6)
- 0.26(10)
- 0.33(6)
- 0.4(9)
- 0.5(7)
- 0.53(9)
- 0.65(7)
- 0.9(7)
- 1(6)
- 1.03(7)
- 1.1(12)
- 1.2(8)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.2(13)
- 2.5(8)
- 2.7(14)
- 3(13)
- 6.4(7)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 16(2)
- 49(3)
- 52.9(1)
- 67.7(1)
- 525(1)
16・49・52.9・67.7・525
形状
- 角形(7)
角形
特性
- 小型(3)
- 標準(5)
- 薄型(3)
小型・標準・薄型
音圧レベル(dB)
- 18(2)
- 35(3)
- 41(1)
- 58.5(1)
18・35・41・58.5
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
- 山洋電気(2)
- NMB(ミネベア)(1)
オリエンタルモーター・山洋電気・NMB(ミネベア)
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□36(1)
□60(1)
□80(5)

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から26日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
AC小型プロペラファン MUシリーズ
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398




















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)