絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ52(1)
  • □40(8)
  • □52(3)
  • □60(9)
  • □80(3)
入力電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(15)
  • DC24(16)
フレーム厚さ(mm)
  • 15
  • 10(18)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 20(27)
  • 25(123)
  • 28(25)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 38(81)
  • 38.5(4)
  • 51(22)
  • 62(4)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • DCファン(21)
最大風量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.195(2)
  • 0.2(2)
  • 0.205(1)
  • 0.215(1)
  • 0.24(1)
  • 0.255(1)
  • 0.275(2)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.34(2)
  • 0.36(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.52(1)
  • 0.56(3)
  • 0.68(2)
最大静圧(Pa)
  • 12.45(1)
  • 17(1)
  • 17.43(1)
  • 18(1)
  • 21.4(1)
  • 22.6(1)
  • 27.5(2)
  • 31.9(1)
  • 32.6(1)
  • 35.3(1)
  • 37.34(1)
  • 38.2(1)
  • 52.9(1)
  • 55.6(3)
  • 56(1)
  • 56.4(1)
  • 58.8(1)
  • 59(1)
  • 80(4)
  • 192(2)
12.45・17・17.43・18・21.4・22.6・27.5・31.9・32.6・35.3・37.34・38.2・52.9・55.6・56・56.4・58.8・59・80・192・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(19)
丸形・角形
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(5)
  • 標準(1)
  • 防油(1)
アラーム付・低消費電力・標準・防油
音圧レベル(dB)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 27.2(1)
  • 28(3)
  • 29(1)
  • 30.7(1)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 38(5)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 44(1)
16・17・20・22・24・25・26・27・27.2・28・29・30.7・32・34・36・37・38・41・42・44
ブランド
  • 山洋電気(12)
  • RS PRO(7)
  • オリエンタルモーター(2)
  • メルコテクノレックス(2)
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・メルコテクノレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□40(8)
□52(3)
□60(9)
□80(3)
Φ52(1)
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • DCサンエース DCファン 109P □40×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×15厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×15厚

    山洋電気(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)12.45色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズAタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □52×15厚

    山洋電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52
  • DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
  • RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • DCサンエース 防油ファン 山洋電気

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
  • DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    46日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状丸形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)Φ52

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体