絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(2)
最大風量(m3/min)
  • 2.2(1)
  • 3.1(1)
最大静圧(Pa)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 93(1)
42・44・93
形状
  • 角形(3)
角形
音圧レベル(dB)
  • 43(1)
  • 46(1)
43・46
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 山洋電気(136)
  • RS PRO(77)
  • オリエンタルモーター(66)
  • メルコテクノレックス(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • ローヤル電機(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • コアレスモータ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • GB[制御機器](2)
  • タカチ電機工業(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • ICファンV-TECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□120(1)
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業

    エアーサーキュレーションユニット

    摂津金属工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
    形状角型質量(kg)2.4色ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
  • ファンモーターセット 摂津金属工業

    ファンモーターセット

    摂津金属工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体