絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,418)
  • RS PRO(3,815)
  • omron(オムロン)(3,422)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,911)
  • VISHAY(1,657)
  • AMPHENOL(1,018)
  • フエニックス・コンタクト(936)
  • シュナイダーエレクトリック(934)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(852)
  • BOURNS(670)
  • エスコ(636)
  • MICROCHIP(636)
  • ワゴジャパン(633)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(310)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器固定ベルト 摂津金属工業

    機器固定ベルト

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS・EIA変換金具 摂津金属工業

    JIS・EIA変換金具

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
    材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウント型DINレール 摂津金属工業

    マウント型DINレール

    摂津金属工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
    材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • ケージナットツール 摂津金属工業

    ケージナットツール

    摂津金属工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
    材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット(M5) 摂津金属工業

    ケージナット(M5)

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • スプリングナット 摂津金属工業

    スプリングナット

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • 機器取付用木板 摂津金属工業

    機器取付用木板

    摂津金属工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
    仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 摂津金属工業

    DINレール

    摂津金属工業
    699税込769
    1本
    6日以内出荷
    35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
    幅(mm)35B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
  • 補修用タッチペン 摂津金属工業

    補修用タッチペン

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
    仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リストストラップ 摂津金属工業

    リストストラップ

    摂津金属工業
    579税込637
    1個
    欠品中
    携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
    寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードスプール 摂津金属工業

    コードスプール

    摂津金属工業
    889税込978
    1袋(4個)
    当日出荷
    ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
    付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションナット 摂津金属工業

    クッションナット

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    クッション付きのM5ナット
    材質ナットベース:鋼板クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
  • M6ケージナット 摂津金属工業

    M6ケージナット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1袋
    当日出荷
    M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
    材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
    材質ポリアミド6乳白色シリーズIGA
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷
    サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
    仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚(JIS規格) 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントアングルAN 摂津金属工業

    マウントアングルAN

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
    材質アルミ表面処理化成皮膜
  • 電池金具 摂津金属工業

    電池金具

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
    材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    889税込978
    1セット(10個)
    当日出荷
    M10またはM12のボルト用
    材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
  • スマートボックス 摂津金属工業

    スマートボックス

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ形材 摂津金属工業

    アルミ形材

    摂津金属工業
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
    材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1Uブラシ付パネル 摂津金属工業

    1Uブラシ付パネル

    摂津金属工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
    材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器