絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
- AC100(45)
- AC100~115(6)
- AC100~120(1)
- AC100~240(4)
- AC115(17)
- AC120(2)
- AC200(40)
- AC200~230(6)
- AC200~240(5)
- AC220(2)
- AC220~230(10)
- AC230(13)
- DC3.3(1)
- DC5(24)
- DC12(144)
- DC24(147)
- DC48(50)
- DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- GB[制御機器](2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- NEC三菱(1)
- NMB(ミネベア)(6)
- omron(オムロン)(7)
- RS PRO(125)
- StarTech.com(13)
- SUNON(51)
- アライドテレシス(3)
- イチネンTASCO(3)
- オリエンタルモーター(70)
- コアレスモータ(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- メルコテクノレックス(10)
- ローヤル電機(8)
- 山洋電気(166)
- 摂津金属工業(3)
- 日本電産サーボ(5)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
GB[制御機器]・HP(日本ヒューレット・パッカード)・NEC三菱・NMB(ミネベア)・omron(オムロン)・RS PRO・StarTech.com・SUNON・アライドテレシス・イチネンTASCO・オリエンタルモーター・コアレスモータ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・メルコテクノレックス・ローヤル電機・山洋電気・摂津金属工業・日本電産サーボ・河村電器産業・ブランドをもっと見る
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む

RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)370
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ)
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)21取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.37音圧レベル(dB)18取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
EMUシリーズ ファン
オリエンタルモーター¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から16日以内出荷タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
山洋電気製 2ボールベアリング採用 60mm/4600rpm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷リブ無し形状 リブ無しタイプはリブ有りに比べて、短いネジでの取り付けができ、設置可能な場所が大幅に増えました。ボールベアリング機構を搭載 冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。こだわりの2ボールベアリング 全製品に2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属 標準の3ピンケーブルをペリフェラルコネクタに変換し接続できる、変換ケーブルを付属しています。山洋電気製 プロフェッショナルモデル メーカー保証が安心の2年間交換保証付きです。
ブラシレスDCファン DC5V 40mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V
DCファンモータ(12V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
DCファンモータ(12V 90mm角)
メルコテクノレックス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
DCファンモータ(24V 60mm角)
コアレスモータ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
DCファンモータ(12V 60mm角)
コアレスモータ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 4.8W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 25 x 25 x 10mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
ケース用ファン 92mm 静音タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ケース用ファン92mm角仕様●定格入力:DC12V●サイズ:92×92×25mm●期待寿命:40,000h(25℃)●簡易流体軸受(ELベアリング)使用●3ピンコネクタタイプ [結線仕様]●回転検出パルスセンサー付●リブなし●ケーブル長:40cm●取付用テーパーネジ×4付アズワン品番67-9231-56
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
日本電産サーボ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 120 x 120 x 25mm
山洋電気¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6969アズワン品番65-8067-95
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374アズワン品番65-8085-81
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm
SUNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381アズワン品番65-8085-62
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:20mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5379アズワン品番65-8085-94
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品










































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)