絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
- AC100(45)
- AC100~115(6)
- AC100~120(1)
- AC100~240(4)
- AC115(17)
- AC120(2)
- AC200(40)
- AC200~230(6)
- AC200~240(5)
- AC220(2)
- AC220~230(10)
- AC230(13)
- DC3.3(1)
- DC5(24)
- DC12(144)
- DC24(147)
- DC48(50)
- DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- GB[制御機器](2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- NEC三菱(1)
- NMB(ミネベア)(6)
- omron(オムロン)(7)
- RS PRO(125)
- StarTech.com(13)
- SUNON(51)
- アライドテレシス(3)
- イチネンTASCO(3)
- オリエンタルモーター(70)
- コアレスモータ(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- メルコテクノレックス(10)
- ローヤル電機(8)
- 山洋電気(166)
- 摂津金属工業(3)
- 日本電産サーボ(5)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
GB[制御機器]・HP(日本ヒューレット・パッカード)・NEC三菱・NMB(ミネベア)・omron(オムロン)・RS PRO・StarTech.com・SUNON・アライドテレシス・イチネンTASCO・オリエンタルモーター・コアレスモータ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・メルコテクノレックス・ローヤル電機・山洋電気・摂津金属工業・日本電産サーボ・河村電器産業・ブランドをもっと見る
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む

RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個欠品中形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD5010消費電力(W)1.08ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
モーターファン樹脂羽根
イチネンTASCO¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)無塗装材質(羽根)合成樹脂特性標準
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から102日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)45取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)43材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個12日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリーム除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ライトグレー除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥8,798~税込¥9,678~1個36日以内出荷から62日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥3,798税込¥4,1781個37日以内出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)1.66音圧レベル(dB)39最大静圧(Pa)56.1サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から15日以内出荷形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRS特性大風量/可変速
ECファン EMRシリーズ
オリエンタルモーター¥34,980~税込¥38,478~1台24日以内出荷材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)形状角型周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100-120(-10%~+6%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×90寿命60000hRoHS指令(10物質対応)対応
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥54,980~税込¥60,478~1台24日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LEDファン一体型
CUC(中国産業)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。LED点灯・点滅可能なバッテリーが内蔵されたファンです。飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。75mm服穴径対応です。用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU寸法(mm)115.5×89×39質量(g)160羽枚数7枚出力電圧(V)7.0/6.3/5.0最大風量(m3/min)2.2充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)3200(11.52Wh)出力切替3段階切替平均寿命(時間)【ファン】約800バッテリー寿命約300回
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FANBOX12
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷その他【奥行】4.7インチ電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)4.7寸法(inch)4.7×4.7×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.94
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品



























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)