絞り込み
適合モータ容量(kW)
入力電源(V)
出力電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: インバータ本体

FA現場のお役立ち情報
726件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
  • RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 5.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRO

    RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 5.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC

    RS PRO
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
    仕様許容入力 = 5.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 14.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 197mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRO

    RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 3.7 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC

    RS PRO
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
    仕様許容入力 = 3.7 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 10.1 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = ありインターフェイス = PTCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 2.2 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRO

    RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 2.2 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
    仕様許容入力 = 2.2 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 7.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DINレールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 144mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 1.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRO

    RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 1.5 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC

    RS PRO
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
    仕様許容入力 = 1.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 5.6 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRO

    RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
    仕様許容入力 = 0.75 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 4.2 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DIN レールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズ

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズ

    CHINO(チノー)
    85,980税込94,578
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ

    CHINO(チノー)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズ

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流20A JU10020シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流20A JU10020シリーズ

    CHINO(チノー)
    85,980税込94,578
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流200A JU10200シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流200A JU10200シリーズ

    CHINO(チノー)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流10A JU10010シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流10A JU10010シリーズ

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズ CHINO(チノー)

    単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流100A JU10100シリーズ

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
  • 75:1超小型メタルギアドモーターHP Pololu

    75:1超小型メタルギアドモーターHP

    Pololu
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
  • 75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターLP Pololu

    75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターLP

    Pololu
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
  • 75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーター Pololu

    75:1シャフト付き超小型メタルギアドモーター

    Pololu
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
  • 63:1 20D x 43L メタルギアドモーター Pololu

    63:1 20D x 43L メタルギアドモーター

    Pololu
    9,298税込10,228
    1個
    10日以内出荷
  • 50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu

    50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V

    Pololu
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
  • 50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu

    50:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター HPCB 12V

    Pololu
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
  • 30:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターHPCB 6V Pololu

    30:1シャフト付き超小型メタルギアドモーターHPCB 6V

    Pololu
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
  • 30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu

    30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V

    Pololu
    6,098税込6,708
    1個
    10日以内出荷
  • 30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu

    30:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター HPCB 12V

    Pololu
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
  • 250:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu

    250:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V

    Pololu
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
  • 250:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu

    250:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V

    Pololu
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
  • 150:1シャフト付き小型メタルギアモーターHPCB6V Pololu

    150:1シャフト付き小型メタルギアモーターHPCB6V

    Pololu
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
  • 150:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V Pololu

    150:1 シャフト付き超小型メタルギアドモーター LP 6V

    Pololu
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
  • 1000:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 6V Pololu

    1000:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 6V

    Pololu
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
  • 1000:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V Pololu

    1000:1 シャフト付超小型メタルギアドモーター HPCB 12V

    Pololu
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
  • DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V ニデックコンポーネンツ

    DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V

    ニデックコンポーネンツ
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷
    仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
  • DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V ニデックコンポーネンツ

    DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V

    ニデックコンポーネンツ
    4,598税込5,058
    1個
    11日以内出荷
    仕様●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-13
  • モータプロテクタ SIEMENS

    モータプロテクタ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
  • モータプロテクタ EATON(イートン)

    モータプロテクタ

    EATON(イートン)
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    PKEモータ保護回路ブレーカ モータ保護回路ブレーカPKEは幅広い電子過負荷保護機能が備えており、プラグイン制御装置を持つ小型かつモジュール型の設計により、適した柔軟性を提供します。 幅広い電流設定範囲 プラグイントリップブロック、最大65 A システムのxStartから既存システムアクセサリを使用した拡張が可能 SmartWire-DTインターフェイスにより、プロセスに対応するデータを転送することでシステムの可用性を向上 世界中で認定を受けているシステムコンポーネントとアクセサリ
    仕様●電流範囲:8→ 32 A●極数:3P●範囲:PKE●遮断容量:100 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V●長さ:101mm●幅:45mm●深さ:102.5mm●寸法:101 x 45 x 102.5 mm●シリーズ:PKE●RoHS適合状況:適合●コード番号:774-0152アズワン品番68-4150-79
  • ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVE

    ステッパモーターコントローラ Geckodrive

    GECKODRIVE
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    許容電流値 = 7 A。定格電圧 = 80 V dc。全長 = 63.5mm。全体の幅 = 21mm。全体的な深さ = 65.5mm。G203V - ステッパドライバ. G203V は新世代のCPLDベースのマイクロステップドライブです。 モータ出力の短絡保護、過電圧及び低電圧保護、加熱保護、電源の逆極性保護機能を備えているため、パワーアップ中のモータの誤脱落時にも耐えられます。 G203Vの「V」は、不死身のドライブとしてのバンバイア(Vampire)を表しています。 G203V は、モータが停止した場合やその動作が遅くなった場合に絶対的な静音となる同期式PWM設計が用いられています。 電源電圧にかかわらず、停止したモータ加熱を実質上排除します。 G203V は、ジャンパフリードライブです。 必要な内部ユーザー設定は何もないため、ドライブカバーを取り除く必要もありません。. STEP、DIRECTION、DISABLE入力の光断絶 これらの入力は+2.5 / 3.3 / 5 V dc互換 アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 LEDステータスインジケータ 15 → 80 V dcの電源電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVE

    ステッパモーターコントローラ Geckodrive

    GECKODRIVE
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    許容電流値 = 7 A。定格電圧 = 80 V dc。全長 = 63.5mm。全体の幅 = 21mm。全体的な深さ = 65.5mm。G201X - ステップモータドライバ. G201X は、アルミニウムケースを備えたステッパモータドライブです。 ドライブステッパモータ: 最大 7 Amps. STEP / DIRECTION入力は+3.3 / 5 V dc互換 スタンドバイ中の停止時にモータ加熱を大幅に削減する再循環モード 電源オンリセット アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 電流及びモータバージョン向けDIPスイッチ設定 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 停止中の低モータ加熱 18 → 80 V dcの電源電圧 アルミニウムカバーとプレート コネクタタイプ: モジュラ、5 mm ピッチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体