絞り込み
ノッチ数
- 3(1)
取付穴径(Φmm)
- 22.3(1)
接点構成
- 2c(1)
ノッチ角度(°)
- 55
- 30(16)
- 40(5)
- 45(227)
- 60(21)
- 70(2)
- 90(187)
- -(3)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
「ノッチ数」から絞り込む
3(1)

Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷質量(g)35保護構造IP66(IEC 60529)接点構成2c端子形状タブ#187(はんだづけ兼用)定格絶縁電圧(V)125保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、異極充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品