絞り込み
ブランド
  • 東京測定器材
  • モノタロウ(5)
  • IDEC(和泉電気)(281)
  • SIEMENS(91)
  • シュナイダーエレクトリック(59)
  • 富士電機(54)
  • omron(オムロン)(38)
  • マルヤス電業(33)
  • RS PRO(16)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 富士電機機器制御(3)
  • TRUSCO(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • GB[制御機器](2)
  • FUNCTION(2)
  • EAO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノッチ数から絞り込む
  • デジタルコードスイッチ(30°) 東京測定器材

    デジタルコードスイッチ(30°)

    東京測定器材
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様スイッチ形式使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)接点Free接点耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間強度(Nm)ストッパ:3絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]取付け方法中心ナット止め(防水形)シャフト形状丸形シャフト長さ(mm)16保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)ポジション設定:0~11定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回ナット締付トルク(N・m)強度:2以下耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)ステップ角度30°回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • DP用コネクタ付リード線 50cm 東京測定器材

    DP用コネクタ付リード線 50cm

    東京測定器材
    449税込494
    1個
    当日出荷
    茶、赤、橙、黄、緑、青、紫難燃性UL94V-0コネクタタイプ日圧製(XHP-7)スタイル2555、AWG24リード線長さ(m)0.5寸法L(cm)50
  • 手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材

    手元操作用手動パルス発生器

    東京測定器材
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
  • デジタルコードスイッチ フリー接点 東京測定器材

    デジタルコードスイッチ フリー接点

    東京測定器材
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • デジタルコードスイッチ(15°) 東京測定器材

    デジタルコードスイッチ(15°)

    東京測定器材(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷

セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチ本体