FA現場のお役立ち情報
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
  • ツマミ 東京測定器材

    ツマミ

    東京測定器材(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    色黒ねじサイズM4
  • キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(分離形)A165K キーのみ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    キーは2個ついています。
    仕様2個付
  • キー形セレクタスイッチA22K用アクセサリ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチA22K用アクセサリ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    仕様A22K用キー
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵

    IDEC(和泉電気)
    ¥799税込¥879
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • 中継ポート オプション品 IDEC(和泉電気)

    中継ポート オプション品

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    仕様-適合CWシリーズ中継ポート(CW1X形/CW4X形)専用外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します。照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158。特長と利点: 特長と利点:。低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃。保護等級及び安全機能:。IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X。アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • NUO形 アルミニウム銘板 IDEC(和泉電気)

    NUO形 アルミニウム銘板

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    仕様-適合UC形カムスイッチ専用材質(本体)アルミニウム製外形寸法(mm)□55寸法t(mm)1
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へ シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションリターンセンター
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(中央へ)●投角:45°●キー配列:2●コード番号:185-3781アズワン品番65-7812-92
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央 シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションで右リターン(右→中)
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(右から中央)●投角:45°●キー配列:2●コード番号:185-3775アズワン品番65-7829-21
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央 シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などフラッシュマウントブラックセレクタスイッチヘッドロングハンドル 3 ポジションリターン r を c に
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(右から中央)●投角:45°●コード番号:185-3814アズワン品番65-7827-71
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などフラッシュマウントブラックセレクタスイッチヘッドローレット加工ノブ、3 ポジションで右から中央に戻ります
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン●投角:45°●コード番号:185-8999アズワン品番65-7826-84
  • ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型赤色照光式セレクタスイッチヘッド、2 ポジション保持配置
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-3816アズワン品番65-7826-76
  • ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などフラッシュマウント Orange illum セレクタースイッチヘッド 2 ポジションステイ式
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-3817アズワン品番65-7828-79
  • ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型黒色セレクタスイッチヘッド、ローレット加工のノブ、2 ポジション保持位置
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-8994アズワン品番65-7791-96
  • ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左右から シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左右から

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、2 ポジション、右リターン
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:スプリングリターン(左右から)●投角:90°●キー配列:2●コード番号:185-3693アズワン品番65-7826-96
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒 右ラッチ左モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒 右ラッチ左モメンタリ

    SIEMENS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:右ラッチ左モメンタリ●コード番号:181-2838アズワン品番65-7791-59
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒 SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒

    SIEMENS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:181-2837アズワン品番65-7811-17
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-4872アズワン品番65-7823-27
  • 3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ

    SIEMENS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9492アズワン品番65-7808-50
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:移動せず●投角:45°●コード番号:185-3819アズワン品番65-7828-68
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:移動せず●投角:45°●コード番号:185-3820アズワン品番65-7829-22
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へ シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(中央へ)●投角:45°●コード番号:185-3767アズワン品番65-7829-42
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左から中央 シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左から中央

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(左から中央)●投角:45°●コード番号:185-3838アズワン品番65-7818-49
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左から中央 シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左から中央

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(左から中央)●投角:45°●コード番号:185-3813アズワン品番65-7828-01
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央 シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(右から中央)●投角:45°●コード番号:185-3843アズワン品番65-7829-13
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央 シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 右から中央

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(右から中央)●投角:45°●コード番号:185-3841アズワン品番65-7828-65
  • ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン●投角:45°●コード番号:185-9002アズワン品番65-7828-73
  • ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリック

    ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に
    仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-8992アズワン品番65-7791-62
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ

    SIEMENS
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型材質(アクチュエータ)プラスチック周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色銀周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ機械的寿命1000000動作角度90°(10:30h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品照明式カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングと白色プラスチックアクチュエータを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:173-6753アズワン品番65-7799-16
  • M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入 EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422アズワン品番65-7806-30
  • 板鍵 IDEC(和泉電気)

    板鍵

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    27日以内出荷
  • ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W

    omron(オムロン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    63日以内出荷
    ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
    用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチその他関連用品