押しボタンスイッチ本体 :「オムロン 制御機器」の検索結果
関連キーワード
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
10.5(2)
12(6)
16.5(1)
22(5)
30(5)
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00
照光方式非照光
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)10.5±0.3
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度45~85%RH
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性20万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10
抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大1.47
戻りの力(N)最小0.10
適合パネル厚さ(mm)1~4
全体の動きT.T(参考)最大1.4mm
胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
材質ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)22.1
ケース色黒色
色(カバー)灰色
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
移行汚染度3(IEC947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2
保護構造IEC IP40
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性5万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
操作部形状丸形
戻りの力(N)RF:最小0.15
動作までの動きPT最大1.5mm
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)500
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)約2
胴体形状小形角胴形
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。
適合機種A22シリーズ
材質シリコン
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5
質量(g)約3
保護構造IEC IP40
スイッチ微小負荷用(DC30V 0.1A)
照光方式照光 (内蔵LEDランプ)
耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷DC5V 1mA
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
接触形式常開形(a接点)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
操作部形状丸形
戻りの力(N)RF:最小0.196
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50
逆方向電圧(V)絶対最大値:4
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5
胴体形状丸胴形(Φ8mm)
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
照光方式非照光
端子種別はんだづけ端子
胴体形状丸胴形(Φ12mm)
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10
保護構造IP00
照光方式照光 (LED)
耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別タブ端子 (#110)
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷DC5V 1mA
電気的耐久性10万回以上(定格負荷)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大3.92
戻りの力(N)最小0.49
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3mm
分割方式無分割
胴体形状角胴形
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)
保護構造IP40
照光方式照光 (LED)
耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)12
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷DC5V 1mA
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
戻りの力(N)最小0.29
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
胴体形状丸胴形(Φ12mm)
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2
保護構造IEC IP40
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性5万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
操作部形状正方形
戻りの力(N)RF:最小0.15
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)500
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)約2
胴体形状小形角胴形
材質樹脂
品名表示灯
保護構造IP66
照光方式LEDランプ
端子種別プッシュインPlus端子台
胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10
保護構造IP00
耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED1個内蔵
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷DC5V 1mA
電気的耐久性10万回以上(定格負荷)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作までの動きPT最大2.2mm
全体の動きT.T(参考)約3mm
分割方式無分割
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5
保護構造IP40
照光方式非照光
端子の種類はんだづけ端子
端子種別はんだづけ端子
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)12
安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
接触形式双断形
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
操作部形状正方形
戻りの力(N)RF:最小0.29
動作までの動きPT最大2.5mm
耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5
胴体形状丸胴形(Φ12mm)
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
1
2
3
4
次へ
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。