39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
(ON)-OFF-(ON)(10)
(ON)-OFF-ON(2)
ON-(ON)(12)
ON-OFF(1)
ON-OFF-(ON)(5)
ON-OFF-ON(19)
ON-ON(30)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量6A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 機械的寿命5万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 操作部形状バット状レバー 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 取付穴径(Φmm)6.5、6.2 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

端子形状PC端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 電流容量0.3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
1個
特価
88 税込97
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-10~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状基本レバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
449 税込494
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Eシリーズ
8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 (カラーキャップ)シルバー 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) タイプ非照光タイプ 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-25~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下 レバー倒れ角度(°)28±4 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子 付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートレバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
エコ商品
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509) 極数1 使用温度範囲(℃)-10~55 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 別売付属品丸ナット(AT-501) 取付穴径(Φmm)6.5、6.2 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)20±4 操作部形状LED付き 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用) 電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて) 接点仕様金メッキ 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量0.4VA MAX、28V MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ポリエステル樹脂 規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1) 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)10max.(初期値) 接点材質銀ニッケル 適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間) 耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
1個
509 税込560
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3 使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)80以下(初期値) 操作力(N)4.9以下 使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて) 振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm 耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)500
1個
539 税込593
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P) 極数1 使用温度範囲(℃)-30~70 端子形状ねじシールタイプ 材質(アクチュエータ)真鍮 動作方式ラッチ 機能全防水 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.5、12.2 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 機能動作ON-ON 回路単極双投 アズワン品番67-0358-44 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量10A 125VAC、10A 30VDC 耐電圧(V/min)AC1.5k以上 アクチュエータ長さ(mm)17.5
1個
919 税込1,011
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Gシリーズ
エコ商品
仕様輝度レベル1 種類丸洗い、照光タイプ 極数1 使用温度範囲(℃)-25~55 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性100000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 操作部形状透明レバー 機能動作ON-ON 回路単極双投 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
419 税込461
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)全面照光トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
ハウジング頭部:透明 種類丸洗い、照光タイプ 極数1 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状透明ショートプラスチック レバー 機能動作ON-ON 回路単極双投 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
499 税込549
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子形状PC端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 電流容量0.3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートストレートフラットレバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
309 税込340
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ形 パネル取付孔(Φmm)6.5(目安) 接触抵抗(mΩ)10以下 接点仕様 操作部形状基本レバー スイッチ特性ON-OFF-ON パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5.5(目安) パネルカット寸法(mm)6.5 接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
900 税込990
8日以内出荷

レバー長さ(mm)標準17.5 材質(本体)ポリエステル樹脂 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~85 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 接点材質 抵抗負荷DC28V 15A 耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間) 機械的寿命(万回)4 電気的寿命(万回)1
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります