特価
本日10月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)

    SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
  • 無線スイッチ送信機 IDEC(和泉電気)

    無線スイッチ送信機

    IDEC(和泉電気)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    ・ウェアラブル機器。・充電式バッテリー搭載。・送信出力を4段階で調整可能
  • 非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1 IDEC(和泉電気)

    非常停止アシストシステム 無線スイッチ受信機 HX1R-AB1

    IDEC(和泉電気)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    DC24V駆動。受信確認ランプを搭載し視覚的に受信状態を確保可能。防水機能を搭載
  • 無線スイッチ送信機用ストラップ IDEC(和泉電気)

    無線スイッチ送信機用ストラップ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • アダプタ IDEC(和泉電気)

    アダプタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    61日以内出荷
    自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
  • レリーズプロテクション 三菱電機

    レリーズプロテクション

    三菱電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10個)
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    ¥309税込¥340
    1個
    82日以内出荷
    モジュールホルダ 3モジュール用
    型番1221747RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    ¥449税込¥494
    1個
    82日以内出荷
    モジュールホルダ 5モジュール用
    型番1221745RoHS指令(10物質対応)対応

『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品
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
非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品 【通販モノタロウ】