絞り込み
ブランド
- Texas Instruments(136)
- MICROCHIP(135)
- STMicro(135)
- onsemi(34)
- 東芝(19)
- ROHM(14)
- Bellnix(ベルニクス)(4)
- RECOM(4)
- マルツエレック(4)
- DIALIGHT(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- SPARKFUN(2)
- EXAR(1)
- HARWIN(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- SILICON LABS(1)
- VISHAY(1)
- XP POWER(1)
- 沖電気工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 集積回路(IC)その他関連用品
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 Vピン数(ピン)8回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOICアンプタイプClass-AB最大電力(W)1.25
Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)
Texas Instruments¥2,598税込¥2,8581箱(5個)7日以内出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB
Texas Instruments¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズパッケージSC-70実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:260 kHz出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
Texas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581箱(5個)7日以内出荷仕様センサ機能:温度長さ(mm)4.9幅(mm)3.9高さ(mm)1.45精度±3分解能9ビットインターフェースシリアル-I2C, SMBusピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモーパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55出力タイプデジタル
Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPB
Texas Instruments¥2,098税込¥2,3081箱(5個)7日以内出荷出力電圧(V)3.3出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.001ラインレギュレーション0.00015レギュレータLDO
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263
Texas Instruments¥1,998税込¥2,1981箱(2個)7日以内出荷仕様出力電流 Min:3A出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-263出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB
Texas Instruments¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 3W, BTB12-05S60D
Bellnix(ベルニクス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTBシリーズ、3W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±5V dc, 1.5W, BY05-05W08L
Bellnix(ベルニクス)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±80RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W
RECOM¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)3.3出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率0.84RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
RECOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)5dc入力電圧(V)6.5→32dc出力電流(mA)500効率0.94RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
RECOM¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様R78xx-0.5シリーズスイッチングレギュレータ. Recom R-78xx シリーズは、高効率で非絶縁スイッチングレギュレータです。大量生産で高品質の製品を低コストで提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、さまざまな用途に使用できます。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクは不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低コスト、高品質奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→32dc出力電流(mA)500効率0.91RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ20mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
RECOM¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷奥行(mm)10.2シリーズR-78-0.5定格電力(W)2.5出力電圧(V)12dc入力電圧(V)15→32dc出力電流(mA)500効率0.97RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ25mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.2%出力数1
IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN
Texas Instruments¥229税込¥2521個13日以内出荷仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)アズワン品番67-0442-03
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:35mV●データレート:10Mbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-37
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-32
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
Texas Instruments¥999税込¥1,0991個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-66
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC
Texas Instruments¥489税込¥5381個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:30Mbps●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-39
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
Texas Instruments¥539税込¥5931個13日以内出荷IC RECEIVER 0/4 16SOIC仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0410-27
IC RECEIVER 0/4 16DIP
Texas Instruments¥499税込¥5491個13日以内出荷IC RECEIVER 0/4 16DIP仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:45mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0410-38
IC RECEIVER 0/4 14DIP
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0438-68
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.5V~6.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):5A●Rds On(標準):22ミリオーム●入力タイプ:非反転:スルーレート制御、ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(可変)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3アズワン品番67-0410-83
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO
Texas Instruments¥98税込¥1081個13日以内出荷仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クアズワン品番67-0436-30
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
Texas Instruments¥89税込¥981個13日以内出荷IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4アズワン品番67-0405-67
IC DRIVER 2/0 8DIP
Texas Instruments¥529税込¥5821個13日以内出荷IC DRIVER 2/0 8DIP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0485-67
IC DRIVER 16/0 64TSSOP
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC DRIVER 16/0 64TSSOP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:16/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:630Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:64-TSSOPアズワン品番67-0410-40
IC DRIVER 10/0 128TQFP
Texas Instruments¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷IC DRIVER 10/0 128TQFP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:FPDリンク、LVDS●ドライバ/レシーバ数:10/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:945Mbps●電圧 - 供給:3.15V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:128-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:128-TQFP(14x14)アズワン品番67-0405-88
IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP
Texas Instruments¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP仕様●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-34
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP
Texas Instruments¥249税込¥2741個13日以内出荷IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-77
IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-46
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
Texas Instruments¥359税込¥3951個13日以内出荷IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-61
IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP
Texas Instruments¥659税込¥7251個13日以内出荷IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP仕様●論理タイプ:ショットキーバリアダイオードバス終端アレイ●電源電圧:-●ビット数:16●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-22
IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC ASYNC COMM ELMNT DUAL 80-LQFP仕様●プリンタポート●チャンネル数:2、DUART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●自動フロー制御付き:-●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)アズワン品番67-0410-47
IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP
Texas Instruments¥389税込¥4281個13日以内出荷IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOPアズワン品番67-0409-13
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16SSOP
Texas Instruments¥499税込¥5491個13日以内出荷仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOP●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0439-81
IC DRIVER 2/0 8SO
Texas Instruments¥489税込¥5381個13日以内出荷IC DRIVER 2/0 8SO仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0410-25
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
Texas Instruments¥329税込¥3621個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOPアズワン品番67-0410-35
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC