FA現場のお役立ち情報
514件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3+Tab-Pin, LD1117S18CTR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3+Tab-Pin, LD1117S18CTR

    STMicro
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●極性 : 正●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CD2T-TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CD2T-TR

    STMicro
    76,980税込84,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 9.35mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):18 V 可変 VFQFPN STMicro

    STMicroelectronics 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):18 V 可変 VFQFPN

    STMicro
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧 Min : 18 V●出力電圧 Max : -1 V●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 18 V●出力電流 Max : 4A●コンバータタイプ : ステップダウン●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : VFQFPN●ピン数 : 8●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●スイッチングレギュレータ : ありmm●LEDドライバ、LED用バック電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのステップダウンスイッチングレギュレータは、シンプルで効率が高く、高入力電圧に対応しています。 高輝度LEDを駆動するための高いスイッチング周波数で最大4 Aの出力が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABV STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABV

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3+Tab-Pin, LD1117S18TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 3+Tab-Pin, LD1117S18TR

    STMicro
    69,980税込76,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 1.8 V●ラインレギュレーション : 6 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR

    STMicro
    36,980税込40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ACZ STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ACZ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, L79L05ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, L79L05ACD13TR

    STMicro
    769税込846
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 2●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L79L シリーズの 3 端子マイナスレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンを採用しています。このため、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L79L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用されています。標準的に 2 桁の大きさで効果的な出力インピーダンスを改善し、静止電流を低く抑え、ノイズを低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117AS33TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117AS33TR

    STMicro
    119,800税込131,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 1.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●高さ : 1.8mm●幅 : 3.5mm●リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin SOIC ステッパ STMicro

    STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin SOIC ステッパ

    STMicro
    22,980税込25,278
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ステッパ●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 7 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●ステッパモータコントローラ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 16●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST202ECDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST202ECDR

    STMicro
    299,800税込329,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.5 x 7.6 x 2.45mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST232CDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST232CDR

    STMicro
    169,800税込186,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431CZ STMicro

    STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431CZ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ブラシ付きDC

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO BLDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin PowerSO BLDC

    STMicro
    29,980税込32,978
    1セット(31個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : BLDC●トポロジー : 3相●最大IGBTコレクタ電流 : 4A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 7 V●長さ : 16mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO BLDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO BLDC

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST4485EBDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST4485EBDR

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : 差動●トランスミッタ数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.65mm●RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485CDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485CDR

    STMicro
    219,800税込241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : 差動●トランスミッタ数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.25mm●RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 24V 表面実装 可変, 3ピン, TS2431AILT STMicro

    STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 24V 表面実装 可変, 3ピン, TS2431AILT

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5 - 24V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 25 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 24 V●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 20-Pin SOIC ブラシ付きDC

    STMicro
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 24-Pin SOIC ステッパ STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 24-Pin SOIC ステッパ

    STMicro
    599税込659
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 0.75A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 46 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 46 V●動作供給電圧 Min : 10 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin PDIP ステッパ STMicro

    STMicroelectronics モータコントローラ, 20-Pin PDIP ステッパ

    STMicro
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 10 V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : 4.75 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●ステッパモータコントローラ、STMicroelectronics
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485BDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485BDR

    STMicro
    309税込340
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : 差動●トランスミッタ数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.25mm●RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL1431AIDT STMicro

    STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL1431AIDT

    STMicro
    679税込747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±0.25 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 5×4×1.5mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AIZT STMicro

    STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AIZT

    STMicro
    719税込791
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485EBDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 8-Pin, ST485EBDR

    STMicro
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : 差動●トランスミッタ数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.25mm●RS-485ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPC POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPC

    POWER INTEGRATIONS
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713 MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713

    MICROCHIP
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    27,980税込30,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: MSOP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-9990245 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-9990245

    HARWIN
    169税込186
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMOSロジックIC TAEJIN Technology

    CMOSロジックIC

    TAEJIN Technology
    89税込98
    1個
    5日以内出荷
    仕様●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18V●オン抵抗[Ohm]:310~550ohm(25℃)●回路数:-●動作電圧:3~18V●機能:バイラテラルスイッチ●パッケージ:DIP-14●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18Vアズワン品番68-2206-60
  • RS232 Converter SMD - MAX3232 SPARKFUN

    RS232 Converter SMD - MAX3232

    SPARKFUN
    479税込527
    1個
    33日以内出荷
  • RS-485トランシーバ Texas Instruments

    RS-485トランシーバ

    Texas Instruments
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
  • IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
  • onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOP onsemi

    onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOP

    onsemi
    52,980税込58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、シングルエンド。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP onsemi

    onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP

    onsemi
    4,198税込4,618
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm。MC74ACファミリ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    889税込978
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 170ns。寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.642mm。幅 = 7.595mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)その他関連用品