絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • ハーティング(256)
  • RS PRO(177)
  • AMPHENOL(134)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • SAMTEC(80)
  • NORCOMP(76)
  • MH CONNECTORS(48)
  • 三桂製作所(36)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • ASSMANN WSW(23)
  • 廣杉計器(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • ワイドミュラー(16)
  • LINKMAN(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • サンキューテクノス(14)
  • CVILUX(13)
極数
  • 2(1)
  • 7(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 17(1)
  • 25(2)
  • 37(1)
  • 50(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(1)
7(1)
9(2)
10(1)
13(1)
15(4)
17(1)
25(2)
37(1)
50(2)
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
37,980税込41,778
1袋(100個)
欠品中
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5134アズワン品番65-7528-86
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
FWA 防水フードD-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701アズワン品番65-7714-48
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒FCT - A MOLEX COMPANY
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
FCT - D-Sub IP67防水フードFCT製D-Sub IP67防水フード製品です。
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:812-6450アズワン品番65-7775-49
D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 15 極 A シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6440アズワン品番65-7775-51
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272アズワン品番65-7713-18
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6345アズワン品番65-7791-31
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323アズワン品番65-7507-72
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6317アズワン品番65-7786-12
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT D-Sub低プロファイルシールドフードFCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693アズワン品番65-7586-12
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒FCT - A MOLEX COMPANY
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,798税込1,978
1個
欠品中
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6267アズワン品番65-7637-06
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 9 極 シルバー 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 9 極 シルバー 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
92,980税込102,278
1箱(100個)
7日以内出荷
サイズ 1 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5886アズワン品番65-7616-29
D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 10極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5044極数10アズワン品番65-7522-10
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4979アズワン品番65-7523-46
D-subコネクタ 13極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 13極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
55,980税込61,578
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5047極数13アズワン品番65-7523-53
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5883極数9アズワン品番65-7523-54
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 15 極 シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 15 極 シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5889極数15アズワン品番65-7612-64
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
899税込989
1個
7日以内出荷
FCT - はんだカップD-SubコネクタD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169極数25アズワン品番65-7666-26
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4911極数15アズワン品番65-7525-09
D-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
39,980税込43,978
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5045極数7アズワン品番65-7524-85
D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
499税込549
1個
7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタFCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6349極数9アズワン品番65-7775-48
D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 50極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4939極数50アズワン品番65-7529-85
D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
94,980税込104,478
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5067極数17アズワン品番65-7528-19
D-subコネクタ 15極 メス FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メスFCT - A MOLEX COMPANY
709税込780
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4909極数15アズワン品番65-7526-09
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Nickel-platedSolid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O 6.5 cable 14 mm for flat cable and round-flat cable
仕様●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMH●コード番号:100-7412極数25アズワン品番65-7786-14
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5119アズワン品番65-7523-37
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 15 極 A 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWA シリーズ 15 極 A 黒FCT - A MOLEX COMPANY
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
FWA 防水フードD-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:517-7694極数15アズワン品番65-7791-21
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5842極数2アズワン品番65-7604-07
D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 37 極 C シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMR シリーズ 37 極 C シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリこのFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9659極数37アズワン品番65-7587-97
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 50 極 シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 50 極 シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
サイズ 5 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5895極数50アズワン品番65-7617-19
D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113FCT - A MOLEX COMPANY
699税込769
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173113●結線方法:圧着●シリーズ番号:173113 年●コード番号:213-5027アズワン品番65-7521-98
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5000アズワン品番65-7520-95
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4988アズワン品番65-7529-16
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●シリーズ:173112●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5138アズワン品番65-7526-88
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4985アズワン品番65-7522-01
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112FCT - A MOLEX COMPANY
149税込164
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4984アズワン品番65-7503-64
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5173アズワン品番65-7527-16
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4971アズワン品番65-7503-65
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5126アズワン品番65-7523-05
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112FCT - A MOLEX COMPANY
549税込604
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5135アズワン品番65-7529-94

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング