絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • ハーティング(256)
  • RS PRO(177)
  • AMPHENOL(134)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(118)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • SAMTEC(80)
  • NORCOMP(76)
  • MH CONNECTORS(48)
  • 三桂製作所(36)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • ASSMANN WSW(23)
  • 廣杉計器(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • ワイドミュラー(16)
  • LINKMAN(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • サンキューテクノス(14)
  • CVILUX(13)
極数
  • 9(4)
  • 15(3)
  • 25(3)
  • 37(2)
  • 40(1)
区分
  • ピン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
9(4)
15(3)
25(3)
37(2)
40(1)
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1個
当日出荷
長さ(mm)30.81幅(mm)12.55極数9シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
長さ(mm)39.14幅(mm)12.55極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
20税込22
1個
12日以内出荷
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
D型コネクタ Centronics型 HIROSE(ヒロセ電機)D型コネクタ Centronics型HIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)39.14幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55)HIROSE(ヒロセ電機)
749税込824
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30.81幅(mm)17.07ピッチ(mm)2.74極数9定格電圧(V)350.0、490.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用HIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1箱(20個)
翌々日出荷
区分ピンシリーズRDBDRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30.81幅(mm)19.37ピッチ(mm)2.74極数9シリーズRD D定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング