絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • RS PRO(161)
  • AMPHENOL(134)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(112)
  • NORCOMP(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • MH CONNECTORS(48)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • ASSMANN WSW(23)
  • 廣杉計器(21)
  • LINKMAN(16)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • CVILUX(13)
  • ERNI(12)
  • 3M(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • 共立電子産業(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(51)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

角型コネクタ本体・ハウジング :「D-sub」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • d-sub 9ピン
  • d-sub 15ピン
  • d-sub
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
Harting Screw Lock D Subシリーズ UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティングHarting Screw Lock D Subシリーズ UNC 4-40 D-subコネクタハーティング
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極ハーティング
459税込505
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 26極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 26極ハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極ハーティング
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ ハーティングHarting ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタハーティング
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = M3ネジ長さ = 21.9mm素材 = 鋼コネクタタイプ = D-サブヘッドスクリュー = フィリップスねじロックジェンダー = オス併用可能製品 = D-subコネクタ仕上げ = ニッケル
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ライトアングル メタルハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ ハーティングHarting Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタハーティング
329税込362
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 9極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 9極ハーティング
459税込505
1個
翌々日出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 44極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 44極ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGハーティング
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタル ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート メタルハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチック ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート サーモプラスチックハーティング
4,598税込5,058
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバー ハーティングHarting D-subコネクタ用バックシェル ストレート メタル シルバーハーティング
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-Subコネクタ Harting メス 37極 ハーティングD-Subコネクタ Harting メス 37極ハーティング
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Harting ハーティング圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 Hartingハーティング
319税込351
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 15極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 15極ハーティング
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 62極ハーティング
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極 ハーティングD-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極ハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Han Q シリーズ ハーティングHan Q シリーズハーティング
14,980税込16,478
1パック(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
端子圧着端子サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応
Harting D-subコネクタキット D-Subソケット ハーティングHarting D-subコネクタキット D-Subソケットハーティング
10,620税込11,682
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
Harting D-subコネクタキット D-subプラグ ハーティングHarting D-subコネクタキット D-subプラグハーティング
9,180税込10,098
1個
7日以内出荷
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサートタイプ(キット)D-subプラグコネクタキット材質(ハウジング)ポリマーボディ向きストレートコンタクトめっき
Harting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
19,980税込21,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着長さ = 14.48mm
Harting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタ ハーティングHarting スライドロック スライドロック 09 67 シリーズ f用途 D-Subコネクタハーティング
769税込846
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプスライドロックシリーズ09 67
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極ハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:14.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWGハーティング
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG定格電流 = 7.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極ハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
Harting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタ ハーティングHarting 圧着フランジ Crimp Flange 61030 シリーズ f用途 9 → 37極D-Subコネクタハーティング
899税込989
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプCrimp Flangeシリーズ61030併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 17 (信号)、7 (電源 / 同軸)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 17 (信号)、7 (電源 / 同軸)極ハーティング
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:15.4mm●寸法:66.9 x 15.4 x 14.3mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング