絞り込み
極数
  • 10
  • 1(26)
  • 2(160)
  • 3(194)
  • 4(189)
  • 5(139)
  • 6(79)
  • 7(113)
  • 8(106)
  • 9(28)
  • 12(68)
  • 14(61)
  • 16(77)
  • 19(34)
  • 20(32)
  • 21(30)
  • 24(62)
  • 30(26)
  • 31(27)
  • 37(41)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(79)
  • メス(ソケット)(82)
シェルサイズ
  • 9(1)
  • 16(10)
  • 18(16)
  • 20(35)
  • 21(8)
  • 24(30)
  • 32(12)
  • 40(6)
  • 44(7)
  • 50(9)
  • 54(4)
  • 60(6)
定格電流(A)
  • 1(3)
  • 2.5(3)
  • 3(11)
  • 5(42)
  • 8(3)
  • 10(40)
  • 13(14)
  • 15(4)
  • 20(6)
  • 30(6)
ブランド
  • 七星科学研究所(60)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
  • JAE(日本航空電子工業)(17)
  • LEMO(4)
  • AMPHENOL(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(160)
3(194)
4(189)
5(139)
6(79)
7(113)
8(106)
10
12(68)
16(77)
極数をもっと見る
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から26日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコネクタ形状レセプタクルコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器タイプネジ嵌合式仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24七星科学研究所(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から72日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
899税込989
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から32日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から27日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら