絞り込み
ブランド
- リタール
- AMPHENOL(2,770)
- 七星科学研究所(339)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(255)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- LEMO(171)
- RADIALL(136)
- マル信無線電機(113)
- SOURIAU(112)
- LINKMAN(88)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- SWITCHCRAFT(74)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- ITT CANNON(46)
- 多治見無線電機(44)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(26)
- ITTキャノン(26)
- ブランドをもっと見る
特価
「極数」から絞り込む

ケーブルグランド 径:M50
リタール¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥41,980税込¥46,1781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
ケーブルグランド 径:M63
リタール¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
ケーブルグランド 径:M40
リタール¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼色メタリックアズワン品番65-7406-04
ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮
リタール¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7433-36
ケーブルグランド 径:M32
リタール¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7425-33
ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥51,980税込¥57,1781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品