絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 丸型コネクタ本体


FA現場のお役立ち情報
5,507件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
専用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)専用コネクタ付ケーブルazbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様2m
17JEシリーズ ダストカバー フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ ダストカバーフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,998税込10,998特価
1セット(100個)
当日出荷から45日以内出荷
形状ソケットコネクタ用(レセプタクル)
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)BNCシリーズ BNC形同軸コネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,298税込10,228
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
2号コネクタ用アダプター 未来工業2号コネクタ用アダプター未来工業
599税込659
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番851-5889
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
コネクタ形状BHレセプタクル形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
MP-371・MP-372用コードクランプ マル信無線電機MP-371・MP-372用コードクランプマル信無線電機
47税込52
1個
当日出荷
DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1マル信無線電機
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)DC12定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.3×3.1
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数10形状ストレート区分ソケット種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
同軸コネクター マル信無線電機同軸コネクターマル信無線電機
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷から32日以内出荷
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
18,980税込20,878特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ レセプタクル用JAE(日本航空電子工業)
499税込549
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)レセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下寸法B(Φmm)3.1結合方式バヨネットロック結線方式ハンダ付材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルJAE(日本航空電子工業)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレットNEUTRIK
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
電安法認可取得済み
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレットNEUTRIK
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
電安法認可取得済み
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形プラグPA製ライトグレー 三桂製作所丸形プラグPA製ライトグレー三桂製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機
499税込549
1個
15日以内出荷から65日以内出荷
TFT 竹内工業TFT竹内工業
129税込142
1個
当日出荷から16日以内出荷
(インシュレータ)グレー
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
399税込439
1個
42日以内出荷
シェルサイズ14ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷から42日以内出荷
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
359税込395
1個
42日以内出荷
シェルサイズ14ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC50 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50七星科学研究所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44七星科学研究所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
699税込769
1個
当日出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ショートプラグ七星科学研究所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル七星科学研究所
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム種類丸型定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ七星科学研究所
289税込318
1個
11日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
丸形コネクタストレートプラグ 三桂製作所丸形コネクタストレートプラグ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。
W8.8L37.5質量(g)66極数♯16×19ΦD24.6ねじA:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A記号配列:22-14寸法B(Φmm)405シェルサイズ22コンタクト形状ソケット
MSコネクタ ネオフレックスMSコネクタネオフレックス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質C3604全長(mm)30質量(g)65対辺(mm)26保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)10.7対角(mm)28角数6フレックスサイズ12Fねじ有効長(mm)10
MSコネクタ ネオフレックスMSコネクタネオフレックス
999税込1,099
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ターミナルへの結線はねじ固定です。スピーカーコードの挿し込み口を8方向にできます。
内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ11×2箇所(19mmピッチ)
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
内容スピーカー端子取付穴(mm)5

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体