絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5,496件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
539税込593
1個
当日出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
ABF.00.250.CTA LEMOABF.00.250.CTALEMO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABA.00.250.NTL LEMOABA.00.250.NTLLEMO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ多治見無線電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
5,398税込5,938
1パック(100本)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ3ピン マル信無線電機DINプラグ3ピンマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)3極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
RCAジャック 中継型 共立電子産業RCAジャック 中継型共立電子産業
109税込120
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ローコストが魅力のRCAジャックです。
用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
JMシリーズストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷から27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
759税込835
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB405・406用 ソケットカバー タカチ電機工業THB405・406用 ソケットカバータカチ電機工業
499税込549
1個
当日出荷
THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)
669税込736
1個
欠品中
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-32定格125V/5A寸法(Φmm)パネル取付部径:16コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-32結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
3,988税込4,387
1個
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状逆芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ仕様逆芯(電源側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
4極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機4極超小形単頭ジャック Φ2.5マル信無線電機(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数4種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
3.5mmステレオミニジャック マル信無線電機3.5mmステレオミニジャックマル信無線電機
239税込263
1個
5日以内出荷
パネル取り付け形のステレオミニジャック ポータブルオーディオ等に使われることの多いサイズのステレオミニジャックです。 丸型で省スペース、端子がすべて後端にまとまっているので配線の取り回しがすっきりします。 背面が覆われているためホコリや異物の浸入を防ぎます。 スリーブ(グラウンド)端子は絶縁型でパネルには接続されません。 グラウンドループ対策などでスリーブ端子をパネルから絶縁したい場合も絶縁ブッシュなどを使用せず直にねじ止めして使用できます。
仕様ステレオ備考パネル取り付けの絶縁タイプ。オーディオなどでGNDループを作りたくない場合に用います。極数3極形式ストレートジャック径(Φmm)3.5ジャック
RCA ジャックボード 共立電子産業RCA ジャックボード共立電子産業
309税込340
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
用途音響や信号用途コネクタ形状ジャック
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入 マル信無線電機フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ 1袋 5個入マル信無線電機
859税込945
1袋(5個)
欠品中
Φ3.5-2極小形単頭コネクタ
仕様●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コード番号:664-6182アズワン品番65-7571-80
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
659税込725
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバータカチ電機工業
299税込329
1個
当日出荷
THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
専用コネクタ付ハーネス azbil(旧:山武)専用コネクタ付ハーネスazbil(旧:山武)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
カーアンテナ中継用ジャック マル信無線電機カーアンテナ中継用ジャックマル信無線電機(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート
6.3mmステレオボックスジャック マル信無線電機6.3mmステレオボックスジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
極数9種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートタイプステレオプラグ(mm)Φ6.3
3極小形単頭ジャック Φ3.5 マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5マル信無線電機
269税込296
1個
当日出荷
極数3種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクトJAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1パック(100本)
当日出荷
形状ストレート種類丸型極数10定格電流(A)3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
SFT 竹内工業SFT竹内工業
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
(インシュレータ)グレー
6.3mmステレオプラグ LINKMAN6.3mmステレオプラグLINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
3.5mmステレオプラグ LINKMAN3.5mmステレオプラグLINKMAN
259税込285
1個
当日出荷
ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチックアズワン品番67-0404-92
ワンタッチターミナル 2極 LINKMANワンタッチターミナル 2極LINKMAN
258税込284
1個
当日出荷
レバー操作のワンタッチターミナルスピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mmアズワン品番67-0398-96
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ 共立電子産業Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ共立電子産業
939税込1,033
1セット(2個)
当日出荷
ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス
仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-21
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクルAPEX(コネクタ)
679税込747
1個
当日出荷
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体