絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5,353件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • ABF.00.250.CTA LEMO

    ABF.00.250.CTA

    LEMO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABA.00.250.NTL LEMO

    ABA.00.250.NTL

    LEMO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ

    七星科学研究所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

    多治見無線電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • MP-371・MP-372用コードクランプ マル信無線電機

    MP-371・MP-372用コードクランプ

    マル信無線電機
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
  • DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4

    マル信無線電機
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
  • 基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質/仕上ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン種類角型極数20定格電流(A)1結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様ソケットインサート形状ストレートタイプソケットインサート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)種別AdMアダプタ形状正芯コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ20電線接続方式はんだづけコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ライトアングルプラグ/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • XLRシリーズ コネクタ カナレ電気

    XLRシリーズ コネクタ

    カナレ電気
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
  • RFC 竹内工業

    RFC

    竹内工業
    ¥15~税込¥17~
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
  • Φ2.1mm DCジャック パネル取付用 マル信無線電機

    Φ2.1mm DCジャック パネル取付用

    マル信無線電機
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    パネル取付型のDCジャック。適合プラグ:内径Φ2.1mm/外径Φ5.5mm。定格:DC12V 1A。
    形状外形Φ5.5×内径2.1 DCジャック定格DC12V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明 テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明

    テクノベインズ
    ¥639税込¥703
    1袋
    3日以内出荷
    RCA
    コネクタ形状RCA ソケットピンジャック入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)

    GB[制御機器]
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:変換アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
  • ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノンコネクタ ITTキャノン

    キャノンコネクタ

    ITTキャノン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
  • DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(緑)

    GB[制御機器]
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。
    色緑寸法Φ2.1形式ストレートコネクタ形状2.1mmジャック
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属/プラスチック)

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    欠品中
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用 小型(金属)

    GB[制御機器]
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    タイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • RCAジャック 赤白(2連)基板取付型 LINKMAN

    RCAジャック 赤白(2連)基板取付型

    LINKMAN
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。
    材質プラスチック色赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 白 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 白 金メッキ

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグと呼ばれるRCAプラグで、金メッキ仕様です。 プラスチック部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

    LINKMAN
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄

    マル信無線電機
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    RCA絶縁ジャック。 非絶縁型のMR-599もあります。 アースをパネルと接続する場合はMR-599をご使用ください。
    色黄備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAプラグ 白 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 白 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色白形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黒 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色黒備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒

    マル信無線電機
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型RCAジャックです。パネルとは絶縁されていますのでGNDループを作りたくない場合にお使い頂けます。
    色黒備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(白 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色白備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • 3.5mm小型ステレオジャック マル信無線電機

    3.5mm小型ステレオジャック

    マル信無線電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。
    仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。
    用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
  • JMシリーズストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズストレートプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmステレオプラグ LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
    仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチックアズワン品番67-0404-92

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体