絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 丸型コネクタ本体

FA現場のお役立ち情報
5,355件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20材質合成樹脂シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出型光ローゼット 八光電機製作所

    露出型光ローゼット

    八光電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    コンパクトで余長収容無しタイプの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。
    用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:単心SCコネクタ対応、引き込み:1方向取付方式木ネジ(2本添付)、マグネット(添付無し)、結束バンド(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入) テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入)

    テクノベインズ
    ¥889税込¥978
    1袋
    3日以内出荷
    用途DCジャック機器側用のコネクタキャップコネクタ形状5.5ΦDCジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒 テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒

    テクノベインズ
    ¥639税込¥703
    1袋
    3日以内出荷
    Mini Stereo
    入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色 テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色

    テクノベインズ
    ¥639税込¥703
    1袋
    3日以内出荷
    DVI
    コネクタ形状DVIコネクタ入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクコネクタ(4ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(4ピン メス)

    APEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    4ピンマイクコネクターのメス
    定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(3ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(3ピン メス)

    APEX
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    3ピンマイクコネクターのメス
    ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEX

    マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い

    APEX
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    2ピンマイクコネクターのメス
    定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)黒つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)赤つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機

    スピーカーターミナル(ねじ式)

    フォスター電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    ニッケルメッが施されております。 1chのスピーカーターミナル
  • NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所

    NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20)

    七星科学研究所
    ¥439~税込¥483~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm(センタープラス)からICテスタークリップへの変換ケーブル(25cm)

    GB[制御機器]
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)

    GB[制御機器]
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mmから3分配DCプラグ2.1mm(スイッチ付き)への変換ケーブル

    GB[制御機器]
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    仕様プラグ/ジャック:分岐アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
  • ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
  • DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用 GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm 基板取付け用 はんだ付け用

    GB[制御機器]
    ¥21税込¥23
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
  • DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]

    DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)

    GB[制御機器]
    ¥39税込¥43
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。
    タイプ基板取付け種類DCジャックピッチ(mm)2.54内径(Φmm)1.65
  • DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ) LINKMAN

    DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)

    LINKMAN
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.1耐電圧AC500V at 1minute外径(Φmm)5.5定格電流(A)5定格電圧 DC V24絶縁抵抗DC500V/100MΩ min
  • DCプラグ 2.5mm LINKMAN

    DCプラグ 2.5mm

    LINKMAN
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm内径2.5mm径のDCプラグです。プラスチック部は外れるので外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック色黒形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用 LINKMAN

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。
    材質プラスチック色黒備考基板取付形式ストレート定格DC12V-2A(MAX)コネクタ形状2.1mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    備考基板取付コネクタ形状2.1mmジャック
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥239税込¥263
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック色黒形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 白 パネル取付型 MSK

    RCAジャック 白 パネル取付型

    MSK
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
    材質プラスチック色白形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型 MSK

    RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型

    MSK
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け(絶縁)。 GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
    材質プラスチック色赤形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]

    RCAジャック 白 基板取付け用

    GB[制御機器]
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用のRCAジャックです。カラーバリエーションが、黒・赤・黄もあります。
  • RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]

    RCAジャック 黄 基板用

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型のRCAジャックです。
  • RCAプラグ ニッケルメッキ シンワエレクトリック

    RCAプラグ ニッケルメッキ

    シンワエレクトリック
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    3C-2Vケーブル用ケーブルガード付RCAプラグ(ピンプラグ)です。
    材質メタル色シルバー備考3C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ材質(端子)/処理ニッケルメッキ結線方法はんだ付け
  • RCAプラグ 黄 シンワエレクトリック

    RCAプラグ 黄

    シンワエレクトリック
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック色黄形式ストレートコネクタ形状プラグ
  • RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    色ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAジャック 黄 LINKMAN

    RCAジャック 黄

    LINKMAN
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
    材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    色ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黄 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色黄備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCAプラグ 赤 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 赤 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色赤形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAプラグ 黄 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 黄 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色黄形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • 2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機)

    2.5mmモノラルプラグ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。
    材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16) 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)

    七星科学研究所
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体