丸型コネクタ本体 :「レセプタクル」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(38)
3(56)
4(52)
5
6(26)
7(44)
8(38)
10(41)
16(33)
24(29)
極数をもっと見る
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
パネル最大厚さA2(mm)3
パネル最大厚さA1(mm)10
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様正芯(機器側)
種類丸型
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コネクタ形状レセプタクル
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。
ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
パネル最大厚さA2(mm)3
結線方法はんだ
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V
RoHS指令(10物質対応)対応
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など
タイプ【フード】プラスチック
定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状オス
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
結線方法はんだ
コネクタ形状SFレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ケーブルレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ウオールレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
タイプネジ嵌合式
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状パネル取付レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
寸法E(mm)14.5
寸法F(mm)18.6
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
コネクタ形状BHレセプタクル
形状ストレート
タイププッシュプル丸形コネクタ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
形状ストレート
種類角型
使用温度範囲(℃)-55~+85
コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC1000
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
パネル取付レセプタクル、正方形フランジ、5 極、はんだ付け、ソケット
用途産業用機器向けインターフェース
極数5極
定格電圧(V)AC400
耐電圧2000(VACr.m.s. 1分間)
定格電流(A)13
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ワンタッチロック
材質(コンタクト)銅合金
シェルサイズW
コンタクトサイズ#16
防水仕様防水(嵌合時)
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)14以下
色(シェル)黒色系干渉色
結線方法はんだ付け
挿抜回数繰返し500回
コネクタタイプパネル取付レセプタクル
処理(コンタクト接触部)銀めっき
適応アクセサリJN2-AW-DC1-RK
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。