絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(123)
  • RS PRO(19)
  • カナレ電気(6)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
  • SOURIAU(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ3M(スリーエム)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3極3M(スリーエム)
219税込241
1個
当日出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-9148材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金極数3極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0仕上外径(mm)0.6-0.8適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL導体径(mm)適合電線:0.6~2.0RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)
689税込758
1個
当日出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル3M(スリーエム)
569税込626
1個
当日出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタその他関連用品