絞り込み
極数
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 6(24)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(18)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(5)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 140(1)
定格電流(A)
  • 0.4(1)
  • 1(3)
  • 2(35)
  • 5(5)
  • 6(1)
定格電圧(V)
  • 100
  • 12(3)
  • 24(3)
  • 29.9(5)
  • 30(17)
  • 32(26)
  • 42(5)
  • 50(11)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(62)
  • 250(189)
  • 300(63)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(18)
  • 650(9)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(48)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ワゴジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(3)
3(5)
4(3)
5(7)
6(24)
8(3)
10(6)
12(18)
20(5)
120(4)
極数をもっと見る
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    98税込108
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    欠品中
    材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)定格電圧100VAC、140VDC定格電流(A)2防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型難燃性UL94 V-0コネクタプラグ、雄ピンポジション6動作温度(℃)-25~85シェルサイズ6適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-13P-20P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-13P-20P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数20シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雄端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式圧着結線方式シェルサイズ13コンタクト形状オス結線方法圧着
  • HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ(2極 赤)

    JST(日本圧着端子製造)
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
    寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数60シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 140 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 140 極 0.6mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数140シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8C-120P-SV2(91) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8C-120P-SV2(91)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8-120P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8-120P-SV(91)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数100シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 120 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 120 極 0.6mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)青銅シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-6P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数6シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6PB(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6PB(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数6シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-7R-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-7R-6P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数6シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング