絞り込み
極数
  • 2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 7(5)
  • 8(8)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 20(1)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 100(2)
定格電流(A)
  • 0.5(11)
  • 1(6)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 15(2)
定格電圧(V)
  • 125
  • 12(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 50(9)
  • 60(1)
  • 100(22)
  • 150(14)
  • 200(10)
  • 250(127)
  • 300(54)
  • 350(8)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 600(18)
  • 630(1)
  • 1000(2)
  • 3000(2)
  • その他(3)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • サトーパーツ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(8)
3(8)
4(8)
5(5)
6(7)
7(5)
8(8)
9(6)
10(5)
12(5)
極数をもっと見る
電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
75税込83
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダーナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
41税込45
1袋(10個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ HIROSE(ヒロセ電機)FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプHIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
コンセント・コネクター サトーパーツコンセント・コネクターサトーパーツ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレートストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン LINKMANXH-Pコネクタ用オスコンタクトピンLINKMAN
61税込67
1個
5日以内出荷
XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン
定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
メモリコネクタ PCカード HIROSE(ヒロセ電機)メモリコネクタ PCカードHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類角型結線方法基板実装結合方式-
長方形 基板間コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形 基板間コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1個
翌々日出荷
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254日本モレックス(molex)
80税込88
1袋(10個)
7日以内出荷
キンク付(2極を除く)
形態ライトアングル難燃性UL94V-0種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
359税込395
1個
当日出荷
極数8種類角型コンタクト形状メス形状アングル定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ
Dynamic Multiple Enclosure TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic Multiple EnclosureTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
88,980税込97,878
1箱(100個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数32定格電圧(V)125寸法A(mm)縦17.6寸法B(mm)横27.2寸法C(mm)深さ15.3端子ピッチ(mm)2
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
キンク付(2極を除く)
種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
499税込549特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
極数88種類角型コンタクト形状メス形状アングル定格電圧(V)AC125定格電流(A)1結合方式ワンタッチ
モジュラージャックコネクタ ストレートEMI対策ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)モジュラージャックコネクタ ストレートEMI対策ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
1個
欠品中
極数8種類角型結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
難燃性94V-0表面処理PCテール部:Tin(Sn)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
D型コネクタ Centronics型 HIROSE(ヒロセ電機)D型コネクタ Centronics型HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
種類角型
モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1個
92日以内出荷
種類角型結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプ HIROSE(ヒロセ電機)FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプHIROSE(ヒロセ電機)
1個
欠品中
極数60種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5
3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
189税込208
1個
5日以内出荷
極数10種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプ HIROSE(ヒロセ電機)FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1個
6日以内出荷
極数52形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125寸法A(mm)50.65定格電流(A)0.5寸法B(mm)31.75寸法C(mm)39.37コンタクト形状メス結線方法基板実装

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング