絞り込み
極数
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 10(1)
定格電流(A)
  • 1(5)
定格電圧(V)
  • 29.9
  • 12(3)
  • 24(4)
  • 30(16)
  • 32(26)
  • 42(4)
  • 50(11)
  • 100(51)
  • 125(42)
  • 150(31)
  • 200(63)
  • 250(189)
  • 300(62)
  • 350(11)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(17)
  • 650(9)
  • 1000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(2)
4(2)
10(1)
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    959税込1,055
    1箱(18個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1箱(8個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,598税込2,858
    1箱(9個)
    翌々日出荷
    仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(28個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング
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
ナイロンコネクタ本体・ハウジング 【通販モノタロウ】