絞り込み
極数
- 2(2)
- 4(2)
- 10(1)
定格電流(A)
- 1(5)
定格電圧(V)
- 29.9
- 12(3)
- 24(3)
- 30(17)
- 32(26)
- 42(5)
- 50(11)
- 100(53)
- 125(42)
- 150(31)
- 200(61)
- 250(189)
- 300(63)
- 350(11)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(18)
- 650(9)
- 1000(4)
- その他(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「極数」から絞り込む
2(2)
4(2)
10(1)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(21個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(8個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥959税込¥1,0551箱(18個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581箱(9個)翌々日出荷仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(28個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品