絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • AMPHENOL(2)
  • ワゴジャパン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダーHirschmann Test & Measurement
419税込461
1個
6日以内出荷
仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:-アズワン品番65-1658-08
ソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65 Hirschmann Test & Measurementソレノイドバルブコネクタ GSNシリーズ DIN 43650 B オス 2P+E IP65Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
GM シリーズタイプ DIN EN175301-803 タイプ Bベース: 20.8 x 28.6
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSN●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ, はんだ●コード番号:156-1326アズワン品番65-7500-82
コネクタアクセサリ 1箱 10個入 Hirschmann Test & Measurementコネクタアクセサリ 1箱 10個入Hirschmann Test & Measurement
749税込824
1箱(10個)
7日以内出荷
シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。
仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3942アズワン品番65-7778-74
コネクタアクセサリ 1箱 10個入 Hirschmann Test & Measurementコネクタアクセサリ 1箱 10個入Hirschmann Test & Measurement
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
シャーシプラグ用 Hirschmann フラットシールは、DIN ユニバーサルコネクタ、MIL ユニバーサルコネクタ、MIL-C-5015 コネクタ、VG 95342NBR (ニトリルゴム)製 温度範囲は -40 → +90 ℃ です 。
仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3940アズワン品番65-7778-73
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
179,800税込197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2637アズワン品番65-7563-10
コネクタアクセサリ 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurementコネクタアクセサリ 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3831アズワン品番65-7777-77
コネクタアクセサリ 1袋 50個入 Hirschmann Test & Measurementコネクタアクセサリ 1袋 50個入Hirschmann Test & Measurement
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:189-3832アズワン品番65-7777-78
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
表面実装プラグ / ソケット
仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30●コード番号:190-2387アズワン品番65-7651-97
ヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurementヘビーデューティパワーコネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 グレー 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden
仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒, グレー●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Min:-30℃●コード番号:190-2378アズワン品番65-7762-41
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Hirschmann Test & Measurement電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレーHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2638アズワン品番65-7670-07
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ パネルマウント ソケット 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
表面実装プラグ / ソケット
仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:250 V、400 V●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2386アズワン品番65-7668-04
ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入 Hirschmann Test & Measurementソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入Hirschmann Test & Measurement
96,980税込106,678
1袋(200個)
7日以内出荷
これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。コネクタベースGDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています
仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
ソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100 Hirschmann Test & Measurementソレノイドバルブコネクタ GMNLシリーズ DIN 43650 B メス 2P+E IP65 933572100Hirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。GMNL シリーズDIN43650 電子インサートフリーホイールダイオード及び黄色 LED
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:24 V ac/dc●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●取り付けタイプ:センターネジ●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:8A●保護回路:あり●シリーズ:GMNL●IP保護等級:IP65●端子方法:埋め込みネジ●ケーブル径:4.5 → 7mm●コード番号:358-5504アズワン品番65-7723-54
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden
仕様●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:AC250V、AC400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:ST●動作温度 Max:+90℃●コード番号:190-2376アズワン品番65-7654-91
電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブル Hirschmann Test & Measurement電源 CONN RCPT 2+PE PG11 ケーブルHirschmann Test & Measurement
4,298税込4,728
1個
欠品中
仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-58
角型 CONN プラグ 2+PE ソルダー Hirschmann Test & Measurement角型 CONN プラグ 2+PE ソルダーHirschmann Test & Measurement
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:すずアズワン品番65-1658-10
角型 CONN RCPT 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 3+PE ネジHirschmann Test & Measurement
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
電源 CONN RCPT 2+PE 1/2NPTF ケーブル Hirschmann Test & Measurement電源 CONN RCPT 2+PE 1/2NPTF ケーブルHirschmann Test & Measurement
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-41
角型 CONN RCPT 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 3+PE ネジHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
角型 CONN プラグ 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement角型 CONN プラグ 3+PE ネジHirschmann Test & Measurement
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様コンタクト数:3 製品群:ST シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1658-18
角型 CONN RCPT 2+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 2+PE ネジHirschmann Test & Measurement
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
電源 CONN RCPT 3+PE PG7 ケーブル Hirschmann Test & Measurement電源 CONN RCPT 3+PE PG7 ケーブルHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:4 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-59
電源 CONN RCPT 3+PE PG9 ケーブル Hirschmann Test & Measurement電源 CONN RCPT 3+PE PG9 ケーブルHirschmann Test & Measurement
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:4 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1643-42
角型 CONN RCPT 2+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 2+PE ネジHirschmann Test & Measurement
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様コンタクト数:2 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:すずアズワン品番65-1657-39

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング