ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(100)
3(122)
4(106)
5
6(106)
8(80)
9(45)
10(61)
12(76)
20(38)
極数をもっと見る
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225
種別ハウジング
材質(ハウジング)ナイロン66
難燃性UL94V-2
定格電流(A)(最大)7
定格電圧(V)(最大)250
ピッチ(mm)3.96
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)
定格電圧250V
耐電圧AC800V/1分間
定格電流(A)3
適合電線AWG#30~#22
絶縁抵抗1000MΩ以上
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品
材質ナイロン66・UL94V-0
色ナチュラル(白)
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質ナイロン6
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング黒色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
長さ(mm)34.38
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
タイプ中継・基板用
ハウジング黒色
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
材質ナイロン66、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大/250
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)最大/3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
長さ(mm)47
幅(mm)12.7
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217
種別ハウジング
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
材質(ハウジング)PBT
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)12.55
幅(mm)13.85
ピッチ2.54mm
極数5
シリーズMini-PV
材質(ハウジング)PPE
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250(最大)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263
種別圧着ハウジング
形状メス形状
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
材質PBT、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC500V/1分間
定格電流(A)最大:2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5240
列数1
端子種別プラグ
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無, 有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合ロック有
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)白
ピッチ(mm)1.25
定格電流(A)1.5
長さ(mm)7.9
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数5
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
長さ(mm)12
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数5
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色アイボリー
ピッチ(mm)1.5
材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
定格電圧(V)250 AC・DC
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
仕様クリンチなし、RoHS対応品
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル
規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086
耐電圧AC 1500V・1分間
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
適合ハウジング:5051、51191
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
色ナチュラル(Nylon Off White)
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性94V-0
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズBlade
適合ハウジング:51067
種別ウエハー
材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
ピッチ(mm)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)5.5(最大)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-0
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
1
2
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。