絞り込み
極数
- 20
- 1(14)
- 2(100)
- 3(92)
- 4(105)
- 5(46)
- 6(87)
- 7(27)
- 8(65)
- 9(37)
- 10(46)
- 11(16)
- 12(77)
- 13(10)
- 14(21)
- 15(19)
- 16(29)
- 18(17)
- 22(12)
- 24(14)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(5)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 7(1)
- 9(5)
- 13(1)
- 15(2)
- その他(7)
色
- ブラック(12)
- ベージュ(1)
- ホワイト(5)
定格電圧(V)
- 200(1)
- 250(7)
- 350(1)
- 600(5)
- 630(1)
- その他(6)
ブランド
- 日本モレックス(molex)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
2(100)
3(92)
4(105)
5(46)
6(87)
8(65)
9(37)
10(46)
12(77)
20
極数をもっと見る

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
日本モレックス(molex)(16件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(10個)当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10個)当日出荷から36日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数2定格電流(A)(最大)9表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
D-1100D 2列型 標準タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981パック(100個)当日出荷から7日以内出荷種類角型
D-3500D センサ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,698~税込¥7,368~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型キー-動作電圧(V)AC/DC600
J310Dリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥6,998税込¥7,6981パック(100個)当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
D-3400F スカイスクレーパー・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629~税込¥692~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型キー-RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC250
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569
日本モレックス(molex)¥219税込¥2411個当日出荷から11日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
J320Mタブハウジング パネルマウント型
JST(日本圧着端子製造)¥7,698税込¥8,4681パック(42個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
Dynamic 3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781箱(14個)3日以内出荷形状ホリゾンタル極数20定格電圧(V)250メッキ金
J310Dタブハウジング フリーハンキング型
JST(日本圧着端子製造)¥17,980税込¥19,7781パック(100個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
MicroClasp 2.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
J2000シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥22,980税込¥25,2781パック(84個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC/FFC コネクタ, 20極, 1.25mm, スルーホール実装
JST(日本圧着端子製造)¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数20定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
MULT-TAP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801箱(15個)3日以内出荷形状ホリゾンタル極数20定格電圧(V)350メッキ金
Dynamic 5000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1箱(8個)欠品中形状パネルマウント極数20定格電圧(V)630メッキ金
FFC / FPC用コネクター
日本モレックス(molex)¥97,980税込¥107,7781袋(700個)72日以内出荷から107日以内出荷FFC-FPC (Through-Hole)種別(ケーブル)FFC/FPC材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016色(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)1.25使用温度範囲(℃)-20~+80シリーズ5597定格電圧(V)(最大)200列数1定格電流(A)(最大)1.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無UL規格E29179テール長(mm)(基板)3.50耐久回数(挿抜)30位置決め無基板保持無基板極性無表面実装対応(SMC)無
J310Dタブハウジング パネルマウント型
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781パック(100個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J1100シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥38,980税込¥42,8781パック(135個)64日以内出荷材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品