絞り込み
極数
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 110(1)
定格電流(A)
- 1.5
- 1(17)
- 2(27)
- 2.5(4)
- 3(46)
- 4(13)
- 5(15)
- 6(4)
- 7(10)
- 8(12)
- 9(13)
- 10(17)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(4)
- 15(10)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(4)
- その他(21)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
- グレー(2)
- ブラック(3)
- ベージュ(1)
定格電圧(V)
- 30(1)
- 50(1)
- 125(3)
- 150(1)
- 250(3)
ブランド
- 日本モレックス(molex)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)
12(1)
38(1)
50(1)
110(1)

中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
日本モレックス(molex)¥879~税込¥967~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
USB 2.0-B
日本モレックス(molex)¥449税込¥4941個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数4定格電圧(V)30(RMS)定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル1仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
Micro-Lock 1.25mm RA
日本モレックス(molex)¥53税込¥581個3日以内出荷色(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.25定格電圧(V)50定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)黄銅
I/Oコネクタ
日本モレックス(molex)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から50日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)黒色, グレー種類角型ピッチ(mm)2極数6定格電流(A)1.5結線方法圧着
モジュラープラグ/ジャック
日本モレックス(molex)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷形状アングル種類角型ピッチ(mm)1.02定格電流(A)1.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅, りん青銅コンタクト形状オス
モジュラープラグ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981パック(10個)当日出荷形状ストレートタイプコネクタ種類角型極数8定格電流(A)Max1.5RoHS指令(10物質対応)対応適用領域プラグモジュラー![.025 [0.64] センターライン・整合インピーダンス・コネクタ (MICTOR) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
.025 [0.64] センターライン・整合インピーダンス・コネクタ (MICTOR)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59,980税込¥65,9781パック(21個)5日以内出荷材質【ハウジング】液晶ポリマー形状ティータイプコネクタ種類角型極数38方式レセプタクル定格電流(A)Max1.5コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応センターライン(mm)0.64結線方法基板実装
Z-PACK 2mm HM インターコネクション・システム
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥37,980~税込¥41,778~1パック(11個)ほか5日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品