絞り込み
極数
- 2(9)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(6)
- 9(3)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(8)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 60(1)
- -(2)
定格電流(A)
- 2
- 1(17)
- 1.5(12)
- 2.5(4)
- 3(46)
- 4(13)
- 5(15)
- 6(4)
- 7(10)
- 8(12)
- 9(13)
- 10(17)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(4)
- 15(10)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(4)
- その他(21)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
- グレー(2)
- ブラック(1)
- ブルー(1)
- ベージュ(2)
- ホワイト(5)
定格電圧(V)
- 100(2)
- 125(9)
- 250(3)
ブランド
- 日本モレックス(molex)(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
2(9)
3(5)
4(6)
5(4)
8(6)
9(3)
10(5)
11(3)
12(8)
14(3)

EI シリーズ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)当日出荷形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(100個)当日出荷から6日以内出荷種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン色自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥219税込¥2411袋(5個)当日出荷仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷
電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥88~税込¥97~特価1パック(10個)当日出荷材質PBTP、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
日本モレックス(molex)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,088税込¥1,1971パック(100個)6日以内出荷ロープロファイル型色自然色嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791パック(100個)当日出荷サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000適合ハウジング51004仕様無鉛
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数3シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
I/Oコネクタ 54599シリーズ
日本モレックス(molex)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷極数10形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
Micro-Latch 2.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥94税込¥1031個3日以内出荷ピッチ(mm)2極数11定格電圧(V)125定格電流(A)2接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数5シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 B12B-PH-K-S LF SN
JST(日本圧着端子製造)¥87税込¥961袋(5個)欠品中仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数12シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481パック(100個)6日以内出荷引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン色自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
中継用コネクタ 2.0mmピッチ ボードイン用 ターミナル 50034
日本モレックス(molex)¥49,980税込¥54,9781パック(20000個)11日以内出荷サイズ芯線/AWG#26~#30被覆外径(mm)Φ1.4MAX.被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合ハウジング51015仕様無鉛
ミニ CT コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
日本モレックス(molex)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷ピッチ(mm)1.5接続方式ライトアングル定格電流(A)2定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金仕上(コンタクト-接触部)錫色(インシュレータ)ベージュ
アンプリマイト・コネクタ(Dサブ・コネクタ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981パック(100個)5日以内出荷結線方法圧着形状ストレート材質/仕上ピン-銅合金、ソケット-憐青銅RoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品