絞り込み
極数
- 2(4)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
定格電流(A)
- 4
- 1(17)
- 1.5(12)
- 2(27)
- 2.5(4)
- 3(46)
- 5(15)
- 6(4)
- 7(10)
- 8(12)
- 9(13)
- 10(17)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(4)
- 15(10)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(4)
- その他(21)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- グリーン(1)
- パープル(1)
- ピンク(1)
- ブラウン(1)
- ブラック(3)
- ブルー(3)
- ホワイト(2)
- レッド(2)
定格電圧(V)
- 24(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 250(7)
- 300(2)
ブランド
- 日本モレックス(molex)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「極数」から絞り込む
2(4)
3(2)
4(6)
5(1)
6(1)
12(1)
20(1)
30(1)
50(1)

Mizu-P25 2.50mm
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電流(A)4材質(インシュレータ)Polyester
M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
M12片側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から7日以内出荷一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型仕様片側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰適合電線範囲 AWG(#)20
中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097
日本モレックス(molex)¥22,980税込¥25,2781パック(10000個)11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/4適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1適合ハウジング51035
コネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥519税込¥5711袋(10個)欠品中最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
M12両側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用仕様両側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20
M12分岐コネクタ
日本モレックス(molex)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型形状Y形全長(mm)51使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
.025(0.64)シリーズ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980税込¥76,9781パック(10000個)6日以内出荷コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/プレティン定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応適用領域0.22-0.5絶縁被覆外径(Φmm)0.95~1.7
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品