絞り込み
極数
- 1(1)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 50(1)
定格電流(A)
- 5
- 1(17)
- 1.5(12)
- 2(27)
- 2.5(4)
- 3(46)
- 4(13)
- 6(4)
- 7(10)
- 8(12)
- 9(13)
- 10(17)
- 11(5)
- 12(14)
- 13(4)
- 15(10)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(4)
- その他(21)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
- ブラック(5)
- ベージュ(2)
- ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 250(6)
- 300(1)
- 600(2)
- その他(2)
ブランド
- 日本モレックス(molex)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「極数」から絞り込む
2(5)
3(2)
4(4)
6(4)
8(3)
9(2)
10(3)
12(7)
16(2)
20(4)

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500~税込¥3,850~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
CL07A 中継用防水コネクタ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
D-1200S 1列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898税込¥5,3881パック(61個)当日出荷から6日以内出荷極数2形状ストレート色黒種類角型キーX
D2000シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298~税込¥6,928~1袋(21個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷種類角型動作電圧(V)AC/DC250
D-1500T ジャンクションボックス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥43,980~税込¥48,378~1パック(28個)当日出荷から6日以内出荷色黒キー-
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品