39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(106)
3(97)
4(109)
5(51)
6(97)
8(66)
9
10(54)
12(81)
20(34)
極数をもっと見る
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
13 税込14
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)20.9 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8.5 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)26.6 耐電圧AC1500V/1分間 寸法D(mm)3 定格電流(A)(最大)10 寸法E(mm)3.1 適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路 材質UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□ 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max2 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC250/DC350
1パック(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本モレックス(molex)51163シリーズ 2.5mmピッチ
ピッチ(mm)2.5 材質(インシュレータ)Polyester (インシュレータ)自然色
1個
6 税込7
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状サイド型 ピッチ(mm)2.0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ
材質(インシュレータ)ナイロン (インシュレータ)白 ピッチ(mm)2
1個
21 税込23
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ
定格電流(A)2
1個ほか
8 税込9
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日本モレックス(molex)SL シリーズ
(インシュレータ)黒 ピッチ(mm)2.54
1個
37 税込41
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ
材質(インシュレータ)Polyester
1個
4 税込4
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
22 税込24
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MIC マークⅡ プラグ ハウジング
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング 自然色
1パック(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JEZシリーズ
極数9 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電圧(V)250 定格電流(A)3
1袋(10個)
4,398 税込4,838
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ
種類角型 キーX
1パック(10個)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPC コネクタ・シリーズ 1
種類丸型 形状ストレート 難燃性UL94V-0 結合方式ねじ
1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ
ピッチ(mm)2 定格電流(A)2
1個
6 税込7
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ
接続方式ストレート 定格電流(A)2.5 定格電圧(V)250
1個
15 税込17
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)53259シリーズ 3.5mmピッチ
ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)5.5 接続方式ライトアングル
1個
40 税込44
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナ ピッチ(mm)2 極数9 シリーズPA 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,100 税込1,210
翌々日出荷

仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換 ピッチ(mm)1.5 極数9 シリーズZH 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1袋(10個)
1,488 税込1,637
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサルパワーリセハウジング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサルパワープラグハウジング
1袋(500個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ CT コネクタ
1パック(100個)ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ
ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)3
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6 税込7
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本モレックス(molex)51015シリーズ 2.00mmピッチ
材質(インシュレータ)ナイロン (インシュレータ)自然色 ピッチ(mm)2
1個
9 税込10
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
エコ商品
種類角型 コンタクト形状オス 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー
エコ商品
仕様ドレインホール付 形状ストレート 材質/仕上 種類角型 定格電流(A)Max9.5 コンタクト形状メス・オス兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング