絞り込み
極数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
定格電流(A)
  • 6
  • 1(17)
  • 1.5(12)
  • 2(27)
  • 2.5(4)
  • 3(46)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 7(10)
  • 8(12)
  • 9(13)
  • 10(17)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 13(4)
  • 15(10)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • その他(21)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • 600(2)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(1)
3(1)
4(2)
12(1)
14(1)
15(1)
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
849税込934
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(10個)
欠品中
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
53265シリーズ 7.00mmピッチ 日本モレックス(molex)53265シリーズ 7.00mmピッチ日本モレックス(molex)
58税込64
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)6接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品