絞り込み
極数
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
定格電流(A)
  • 7
  • 1(17)
  • 1.5(12)
  • 2(27)
  • 2.5(4)
  • 3(46)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 6(4)
  • 8(12)
  • 9(13)
  • 10(17)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 13(4)
  • 15(10)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • その他(21)
  • グレー(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(2)
  • レッド(1)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 600(3)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(2)
4(1)
8(1)
10(1)
12(3)
20(1)
30(1)
50(1)
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
639税込703
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート種別ピンコンタクト定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
HLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
SLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)SLRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
SLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)SLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1パック(500個)
当日出荷から93日以内出荷
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)I/Oコネクタ CRCシリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(10個)
欠品中
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら