絞り込み
極数
- 3(1)
- 4(1)
定格電流(A)
- 3(1)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(1)
- クリア(1)
- グリーン(1)
- グレー(1)
- パープル(1)
- ブルー(1)
- レッド(1)
定格電圧(V)
- 32(1)
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(445)
- 日本モレックス(molex)(114)
- JST(日本圧着端子製造)(65)
- ケル(4)
- サトーパーツ(2)
- エスコ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- LEMO(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「極数」から絞り込む
3(1)
4(1)

センサコネクタ
AUTONICS(オートニクス)¥5,998税込¥6,5981パック(50個)4日以内出荷センサコネクタのCNEシリーズは、作業工数を50%以上改善し、人件費削減により作業現場の生産性を大幅に向上します。また、持続的に発生するメンテナンス作業時にも卓越した生産性で業務効率を大幅に改善します。共通。コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成。2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着。1ピン当たり最大で3A電流容量を実現。コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成。ワイヤマウントプラグ/ソケット。コンパクト且つ高信頼の一括圧接コネクタ。ワイヤマウントプラグ/ソケットにより電線の中継接続可能。多様な電線の厚さをカバー色により識別可能。半透明カバーを用いて電線挿入状態を目で確認可能。ボードマウントソケット。ワイヤマウントプラグを4個、2個、I個挿入可能。感電、短絡防止のためコンタクトをモールド内部に配置。列間に密着して実装可能" "ワイヤマウントプラグ3P、4P材質ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)規格CE、UKCA、RoHS定格電圧(V)AC/DC32電源電圧250VAC~定格電流(A)3使用周囲温度(℃)1A通電:-20~85℃、2A通電:-20~75℃、3A通電:-20~60℃(氷結または結露しないこと)挿入力1.96N(200gf)/pin 以下抜去力0.49N(50gf)/pin 以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力【ターミナル】1.4kgf以上
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品