絞り込み
極数
- 2(1)
定格電流(A)
- 5(1)
定格電圧(V)
- 300(1)
ブランド
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(445)
- 日本モレックス(molex)(114)
- JST(日本圧着端子製造)(65)
- ケル(4)
- サトーパーツ(2)
- エスコ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- LEMO(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
2(1)

CL07A 中継用防水コネクタ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品