絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(1,933)
- RS PRO(350)
- ダイヤトレンド(197)
- SAMTEC(141)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(58)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- ノーブランド(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 三菱電機(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

中継ケーブル
カナレ電気¥69,980~税込¥76,978~1本(0.5m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒タイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
データケーブル
カナレ電気¥49,980~税込¥54,978~1巻(100m)ほか4日以内出荷ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色黒ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
8CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥44,980税込¥49,4781本(5m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6色黒タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥83,980~税込¥92,378~1本(50m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)50チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥62,980~税込¥69,278~1本(30m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1本(10m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
16CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥139,800~税込¥153,780~1本(50m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)50チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
16CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥95,980~税込¥105,578~1本(30m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
16CH50mケーブルリール
カナレ電気¥399,800税込¥439,7801巻(50m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
24CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801本(5m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
16CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥69,980税込¥76,9781本(5m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R形状メス-オス質量(kg)2.6色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
24CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥99,980~税込¥109,978~1本(10m)4日以内出荷から16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)10チャンネル数24Ch
12CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥83,980~税込¥92,378~1本(30m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)30チャンネル数12Ch
12CH30mケーブルリール
カナレ電気¥269,800税込¥296,7801巻(30m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
32CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801本(10m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8色黒タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
32CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥259,800税込¥285,7801本(50m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21色黒タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
24CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥199,800~税込¥219,780~1本(50m)4日以内出荷から16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mケーブルリール
カナレ電気¥449,800税込¥494,7801巻(30m)16日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
16CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥59,980~税込¥65,978~1本(10m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥56,980税込¥62,6781本(5m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)2.1色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
16CH30mケーブルリール
カナレ電気¥299,800税込¥329,7801巻(30m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
12CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥119,800~税込¥131,780~1本(50m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)50チャンネル数12Ch
32CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801本(30m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1色黒タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
12CH50mケーブルリール
カナレ電気¥339,800税込¥373,7801巻(50m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
12CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥49,980~税込¥54,978~1本(10m)4日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-オス色黒長さ(m)10チャンネル数12Ch
24CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥169,800~税込¥186,780~1本(30m)4日以内出荷から16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)30チャンネル数24Ch![3Pコネクタ付きケーブル メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573036-251222-02.jpg)
3Pコネクタ付きケーブル メス
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチの3Pソケットがついた19cmケーブルです。ピッチ(mm)コネクタ/2.54コネクタ形状ソケットピン数(ピン)3極リード線長さ(mm)約190(UL1007 AWG26)![3Pコネクタ付きケーブル オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573045-251222-02.jpg)
3Pコネクタ付きケーブル オス
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷ピッチ(mm)コネクタ/2.54コネクタ形状プラグピン数(ピン)3極リード線長さ(mm)約190(UL1007 AWG26)
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,598~税込¥5,058~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-141T外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥5,598~税込¥6,158~1本(80mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063T外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(70mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,198~税込¥4,618~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(70mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(80mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141T外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥9,180税込¥10,0981本当日出荷通信プロトコル用途USB⇔RS-232C長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 1m
RS PRO¥759税込¥8351個7日以内出荷コネクタ1 = RCA x 2。コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。。RS ProRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光デジタルケーブル2.5m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷コネクタ1 = TOSlink。コネクタ 2 = TOSlink。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 2.5m。。RS Pro 光ケーブル. さまざまな長さとめっき仕上げの幅広い光学ケーブルアセンブリを用意しています。RS Pro 光ケーブルは、デバイス間で光ファイバケーブルを介してデジタルオーディオ信号を伝送するために使用され、 LCD TV 、ゲームコンソール、オーディオ機器、 PC に適しています。このケーブルの中核は、標準径 1 mm の PMMA 素材、数値アパーチャ( NA )は 0.5 、ケーブルジャケットは難燃性 PVC です。用途: メディアオーディオデバイス、DVD、LCD TV及びPCサウンドカードRoHS指令(10物質対応)対応













![3Pコネクタ付きケーブル メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573036-251222-02.jpg)
![3Pコネクタ付きケーブル オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573045-251222-02.jpg)